Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Adrada, Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Adrada, Keramik
WENKO Seifenspender Adrada, Keramik
WENKO Seifenspender Adrada, Keramik
WENKO Seifenspender Adrada, Keramik
WENKO Seifenspender Adrada, Keramik
Artikel-Nr.:
     C4401-23695100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23695100
EAN/GTIN:
     4008838260128
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Adrada, Keramik

Der elegante Seifenspender aus der Bad-Accessoires Serie Adrada ist aus hochwertiger Keramik gefertigt. Das besondere Marmor-Design verleiht jedem Badezimmer eine besondere Atmosphäre, die alle Blicke auf sich zieht.

Der stilvolle Seifenspender kann individuell mit 330 ml Flüssig-Seife oder Lotion befüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierkopf wird die gewünschte Menge Seife oder Lotion herausgepumpt.

Auch in der Küche kann der Spender ideal mit Spülmittel befüllt werden, um so das lästige Spülen schöner zu gestalten. Und schon haben die alten, unschönen Plastikflaschen ausgedient.

Passend zu dem praktischen Seifenspender von WENKO gibt es ebenfalls den passenden Zahnputzbecher, die Seifenablage und eine WC-Garnitur.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
405 g
Bruttogewicht:
405 g
Länge Einzelartikel:
8,5 cm
Höhe Einzelartikel:
15 cm
Breite Einzelartikel:
10,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.33 l
Farbe:
Weiß, Grau
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender keramik, cremeseifenspender, wenko seifenspender, Seifen-Dosierer, Seife, Flüssigseife, Flüssigseifen-Spender, Seifenspender Küche, Duschlotion-Spender, Badezimmer-Spender, Spülmittel-spender, Badaccessoires, Badezimmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 52 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.