Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badbox Gara mit Deckel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Badbox Gara mit Deckel Weiß
WENKO Badbox Gara mit Deckel Weiß
WENKO Badbox Gara mit Deckel Weiß
WENKO Badbox Gara mit Deckel Weiß
WENKO Badbox Gara mit Deckel Weiß
WENKO Badbox Gara mit Deckel Weiß
WENKO Badbox Gara mit Deckel Weiß
Artikel-Nr.:
     C4401-23699100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23699100
EAN/GTIN:
     4008838272831
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsdose
Aufbewahrungsbox Badmöbel
Badbox
Badmöbel Aufbewahrungsbox

WENKO Badbox Gara mit Deckel Weiß

Die trendige Badbox Serie Gara überzeugt im Industrial Style mit Interior-Design auf höchstem Niveau.
Das industrielle Design der Badbox Gara mit Deckel in Weiß verleiht Ihren Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und ihrer starken Präsenz setzt die dekorative Box aus bedrucktem Stahl Akzente und verleiht dem Bad einen harmonischen Wohlfühlfaktor, der die Aufmerksamkeit Ihrer Gäste auf sich zieht.

Der praktische Deckel ist aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend. Der stabile Korpus aus weißem Stahl schafft den gewünschten Kontrast.

In dem hilfreichen Organizer finden viele Badutensilien einen festen Platz, egal ob Haarbürsten, Spangen, Kosmetik und viele weitere Accessoires. Von nun an haben Sie das Gefühl, dass diese gut aufbewahrt sind und eine übersichtliche Ordnung mit den Aufbewahrungsboxen Gara schnell hergestellt ist. Mit dem cleveren Deckel ist der Inhalt des Korbs immer vor unerwünschten Blicken geschützt! So werden alle Utensilien diskret und sicher aufbewahrt.

Die Badbox-Serie Gara überzeugt mit vier verschiedenen Ausführungen – nutzen Sie einfach alle Farben und Designs für Ihren individuelle Aufbewahrungsbedarf und Geschmack.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
276 g
Bruttogewicht:
276 g
Länge Einzelartikel:
10,5 cm
Höhe Einzelartikel:
13,5 cm
Breite Einzelartikel:
14,5 cm
Farbe:
Box: Weiß, Deckel: Braun
Material:
Box: Stahl, Deckel: Bambus
Weitere Suchbegriffe: Schütte Badmöbel, wenko badbox, aufbewahrungsbox badmöbel, Aufbewahrungskorb, Korb, Box, Kiste, Badkorb, Accessoire-Organizer, Organizer, Küchenkorb, Haushaltskorb, Aufbewahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 26 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
23703100
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.