Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badbox Gara mit 4 Fächern Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Badbox Gara mit 4 Fächern Weiß
WENKO Badbox Gara mit 4 Fächern Weiß
WENKO Badbox Gara mit 4 Fächern Weiß
WENKO Badbox Gara mit 4 Fächern Weiß
WENKO Badbox Gara mit 4 Fächern Weiß
WENKO Badbox Gara mit 4 Fächern Weiß
Artikel-Nr.:
     C4401-23700100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23700100
EAN/GTIN:
     4008838270028
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Badmöbel
Badbox
Badmöbel Aufbewahrungsbox
Schütte Badmöbel

WENKO Badbox Gara mit 4 Fächern Weiß

Die trendige Badbox Serie Gara überzeugt im Industrial Style mit Interior-Design auf höchstem Niveau.
Das industrielle Design der Badbox Gara mit vier Fächern in Weiß verleiht Ihren Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und ihrer starken Präsenz setzt die dekorative Box aus bedrucktem Stahl Akzente und verleiht dem Bad einen harmonischen Wohlfühlfaktor, der die Aufmerksamkeit Ihrer Gäste auf sich zieht.

Die geflochtenen Griffe im Kordel-Look sind nicht nur praktisch, sondern liegen auch voll im Trend. Der stabile Korpus aus weißem Stahl schafft den gewünschten Kontrast.

In dem hilfreichen Organizer finden viele Badutensilien einen festen Platz, egal ob Haarbürsten, Spangen, Kosmetik und viele weitere Accessoires. Von nun an haben Sie das Gefühl, dass diese gut aufbewahrt sind und eine schnelle Ordnung mit den Aufbewahrungsboxen Gara hergestellt ist. Die clevere Unterteilung in drei kleinere und einem größerem Fach sorgt für noch mehr Übersicht.

Die Badbox-Serie Gara überzeugt mit vier verschiedenen Ausführungen – nutzen Sie einfach alle Farben und Designs für Ihren individuellen Aufbewahrungsbedarf und Geschmack.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
443 g
Bruttogewicht:
443 g
Länge Einzelartikel:
13 cm
Höhe Einzelartikel:
12,5 cm
Breite Einzelartikel:
19,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: wenko badbox, aufbewahrungsbox badmöbel, Aufbewahrungskorb, Korb, Box, Kiste, Badkorb, Accessoire-Organizer, Organizer, Küchenkorb, Haushaltskorb, Aufbewahren
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 26 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
23703100
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.