Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Eck-Geschirrabtropfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Eck-Geschirrabtropfer
WENKO Eck-Geschirrabtropfer
WENKO Eck-Geschirrabtropfer
WENKO Eck-Geschirrabtropfer
WENKO Eck-Geschirrabtropfer
WENKO Eck-Geschirrabtropfer
WENKO Eck-Geschirrabtropfer
Artikel-Nr.:
     C4401-2371100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     2371100
EAN/GTIN:
     4008838237113
Suchbegriffe:
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb
Geschirrkorb

WENKO Eck-Geschirrabtropfer

Der moderne Geschirrabtropfer aus robustem Kunststoff bietet mit seiner großen Ablagefläche viel Platz für Teller, Tassen, Messer und Gabeln. Da es auch im Zeitalter der Spülmaschine immer noch Geschirr und Besteck gibt, das besser von Hand gespült werden sollte, dient er als funktionelles Zubehör für die Spüle in Küche, Gartenhaus oder Wohnmobil.

Durch die dreieckige Form eignet sich dieser praktische Helfer speziell für alle Küchenecken. Die abnehmbare Abtropfschale vereinfacht das Abgießen von Wasser und erleichtert die Reinigung. Dabei bleibt die Arbeitsplatte stets trocken.

Der graue Abtropfer bietet separate, passende Stellplätze für Besteck, Tassen und Gläser sowie Teller. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Moderner Geschirrabtropfer speziell für Küchenecken
  • Abnehmbare Abtropfschale zum vereinfachten Abgießen von Wasser und leichter Reinigung
  • Arbeitsfläche bleibt trocken
  • Ausreichend Ablagefläche mit separaten Fächern für Besteck, Teller und Tassen/Gläser
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
702 g
Bruttogewicht:
1000 g
Länge Einzelartikel:
35 cm
Höhe Einzelartikel:
9 cm
Breite Einzelartikel:
50,0 cm
Farbe:
Grau
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: geschirrabtropfkorb, Geschirrabtropfer, Abtropfer, Besteckabtropfer, Spülbeckenregal, Spülregal, Spülhelfer, Geschirr, Geschirrtrockner, Küchen-Accessoires, Küchenaccessoires
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 52 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.