| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-23856100 Herst.-Nr.: 23856100 EAN/GTIN: 4008838270820 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Turbo-Loc® Edelstahl Eckablage Quadro, rostfrei, Befestigen ohne bohren Das Turbo-Loc®-Wandbefestigungssystem bietet dekorative Bad-Accessoires und Ablagen, die einfach - ohne Schrauben, Bohren oder Dübeln - an der Wand zu befestigen sind. Die Befestigung ist kinderleicht. Die Turbo-Loc® Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Dann nur noch das Accessoire einhängen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungshaken dauerhaft belastbar. Die dezente Eck-Wandablage aus rostfreiem Edelstahl bietet Platz für Shampoo Flaschen, Kosmetik oder andere Utensilien im Badezimmer. Sie eignet sich ideal als Duschablage, wobei der extra hohe Rand des Körbchens ein Herausfallen der Utensilien verhindert. Durch Löcher im Kunststoff-Boden kann das Wasser in der Dusche ungehindert abfließen. Darüber hinaus eignet sich die Eckablage optimal für den Einsatz an der Badewanne oder in der Küche, um Schwämme, Tücher und Spülmittelflaschen griffbereit zu halten. Die beiden Turbo-Loc® Klebehaken, die als Wandbefestigung für die Ablage dienen, sind ebenfalls aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und überzeugen durch ein modernes Erscheinungsbild im quadratischen, extra-flachen Design. Passend zu diesem Accessoire sind weitere Artikel der Serie Turbo-Loc® Quadro von WENKO erhältlich. Ein Ersatz-Adapter mit dem die Accessoires nach dem Ablösen erneut platziert werden können, ist separat käuflich (Artikelnummer: 23912100). Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 417 g | Bruttogewicht: | 503 g | Länge Einzelartikel: | 19,3 cm | Höhe Einzelartikel: | 10 cm | Breite Einzelartikel: | 27,5 cm | Farbe: | Platte, Draht: Chrom, Adapter Knauf, Boden: Chrom | Material: | Platte, Draht: Edelstahl rostfrei, Adapter Knauf, Boden: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Haftstücke, Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, Wand-Regal, Wandregal, wenko klebepads, klebepads, Badregal, Regal, Eck, Eckregal, Duschecke, Klebesystem, Klebebefestigung, Befestigen ohne bohren, Montage ohne bohren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |