Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bambus Box Terra mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bambus Box Terra mit Deckel
WENKO Bambus Box Terra mit Deckel
WENKO Bambus Box Terra mit Deckel
WENKO Bambus Box Terra mit Deckel
WENKO Bambus Box Terra mit Deckel
WENKO Bambus Box Terra mit Deckel
WENKO Bambus Box Terra mit Deckel
Artikel-Nr.:
     C4401-23917100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23917100
EAN/GTIN:
     4008838274958
Suchbegriffe:
Holzbox
Kunststoffbox
Sammelbehälter
wenko holzbox

WENKO Bambus Box Terra mit Deckel

Mit den hochwertigen Aufbewahrungsboxen & Organizern der Serie Terra verleihen Sie Ihrem Badezimmer ein warmes und natürliches Ambiente. Sie sind der perfekte Begleiter, um in Ihrem Bad gezielt Akzente zu setzen. So werden die schönen Aufbewahrungsboxen garantiert zu Ihrem persönlichen Interior-Highlight.

Die Aufbewahrungsbox Terra mit Deckel sieht nicht nur dekorativ aus, sie hält auch alle Utensilien übersichtlich griffbereit, die für das tägliche Wohlbefinden im Bad und gesamten Haushalt wichtig sind. Sie ist ideal zur Aufbewahrung von Schminkutensilien, Haarspangen, Schmuck, Stifte oder auch Smartphone & Co. Mit dem cleveren Deckel ist der Inhalt des Korbs immer vor unerwünschten Blicken, Staub und Nässe geschützt! So werden alle Utensilien diskret und sicher aufbewahrt. Der Deckel bietet ebenfalls eine zusätzliche Ablagefläche für weitere Accessoires.

Gefertigt ist die attraktive Aufbewahrungsbox aus hochwertigem Bambus, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend.

Besonders praktisch: Alle Ablagen und Boxen der Bad-Serie Terra lassen sich hervorragend miteinander kombinieren.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
254 g
Bruttogewicht:
261 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
6 cm
Breite Einzelartikel:
24,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Box: 24x10x4 cm, Deckel: 24x10x2 cm
Farbe:
Braun
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: kunststoffbox, Aufbewahrungskorb, Korb, Box, Kiste, Badkorb, Accessoire-Organizer, Organizer, Küchenkorb, Haushaltskorb, Aufbewahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 26 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.