WENKO Duschkopf Young Weiß, Ø 11 cm
Das innovative Duschkopf-Sortiment von WENKO überzeugt durch Funktionalität, Design und Qualität. Verwandeln Sie im Handumdrehen Ihr Badezimmer in eine Wellness-Oase mit Spa-Feeling - egal für welche WENKO Hand-Brause Sie sich entscheiden!
Gönnen Sie sich den Luxus einer Regendusche mit dem trendigen Duschkopf Young im puristischen Weiß. Ein sanfter, angenehmer Tropenschauer entspannt Sie beim Duschen. Und das ist nur eine Funktion, die die clevere Handbrause zu bieten hat. Neben diesem wohltuenden Wasserstrahl können Sie noch zwischen vier weiteren Strahlarten wählen: Genießen Sie die belebende Massage- oder die spritzige Sprühfunktion sowie Kombinationen aus verschiedenen Strahl-Arten in Ihrer bevorzugten Wasserstrahlstärke.
Dabei ist der hochwertige Duschkopf aus stabilem ABS mit praktischen Noppen ausgestattet, die für eine einfache Kalkreinigung sorgen und so eine langlebige Nutzungsdauer garantieren. Eventuelle Kalkablagerungen an den Düsen können einfach mit den Fingern abgerieben werden.
Die moderne Duschbrause verfügt über einen Universalanschluss mit ½“ und ist natürlich auch für Durchlauferhitzer geeignet.
Alle Handbrausen der Trendlinie Young verfügen über eine separate, innenliegende Wasserführung und sind selbstverständlich nach KTW und W270 Leitlinie produziert.
Den passenden Duschschlauch in verschiedenen Ausführungen hat WENKO auch im Sortiment. Bestellen Sie Ihren Favoriten am besten direkt mit!
Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 11 cm x 11 cm
Nettogewicht: 166 g