WENKO Duschkopf Basic Grau, Ø 10 cm
Das innovative Duschkopf-Sortiment von WENKO überzeugt durch Funktionalität, Design und Qualität. Verwandeln Sie im Handumdrehen Ihr Badezimmer in eine Wellness-Oase mit Spa-Feeling - egal für welche WENKO Hand-Brause Sie sich entscheiden!
Mit der Basic Universal-Handbrause sind Sie bestens ausgestattet. Denn neben der Regenstrahl-Funktion, die wie ein sanfter, angenehmer Tropenschauer entspannt, können Sie noch zwischen zwei weiteren Strahlarten wählen: Genießen Sie die belebende Massagefunktion oder die gelungene Kombinationen aus Regendusche und Massage, je nach Ihrer bevorzugten Wasserstrahlstärke.
Der klassische Brausekopf ist aus stabilem ABS gefertigt und mit Silber-glänzendem Chrom ummantelt. Die Kombination mit dem angesagten Dunkelgrau gibt dem Duschkopf einen modernen Look.
Ausgestattet mit praktischen Noppen, die für eine einfache Kalkreinigung sorgen, erhält die Handbrause eine langlebige Nutzungsdauer. Eventuelle Kalkablagerungen an den Düsen können einfach mit den Fingern abgerieben werden.
Die komfortable Duschbrause verfügt über einen Universalanschluss mit ½“ und ist natürlich auch für Durchlauferhitzer geeignet.
Alle Handbrausen der Basic-Linie verfügen über eine separate, innenliegende Wasserführung und sind selbstverständlich nach KTW und W270 Leitlinie produziert. Den passenden Duschschlauch in verschiedenen Ausführungen hat WENKO auch im Sortiment. Bestellen Sie Ihren Favoriten am besten direkt mit!
Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Chrom
Maße B/H/T: 10 cm x 10 cm
Nettogewicht: 215 g