Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschkopf Design Chrom, Ø 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Duschkopf Design Chrom, Ø 12 cm
WENKO Duschkopf Design Chrom, Ø 12 cm
WENKO Duschkopf Design Chrom, Ø 12 cm
WENKO Duschkopf Design Chrom, Ø 12 cm
WENKO Duschkopf Design Chrom, Ø 12 cm
WENKO Duschkopf Design Chrom, Ø 12 cm
WENKO Duschkopf Design Chrom, Ø 12 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-23950100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23950100
EAN/GTIN:
     4008838287422
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
brausekopf rund

WENKO Duschkopf Design Chrom, Ø 12 cm


Das innovative Duschkopf-Sortiment von WENKO überzeugt durch Funktionalität, Design und Qualität und verwandelt Ihr Badezimmer in eine Wellness-Oase.

Mit der Design Universal-Handbrause haben Sie alles im Griff für Ihr persönliches Wellness-Programm. Neben der Regenstrahl-Funktion, die wie ein sanfter, angenehmer Tropenschauer entspannt, können Sie noch zwischen zwei weiteren Strahlarten wählen: Genießen Sie die starke Intensive-Funktion oder die spritzige Sprühfunktion, je nach Ihrer bevorzugten Wasserstrahlstärke.

Besonders clever ist der integrierte, praktische Druckknopf zur einfachen Funktionsverstellung. Ein Klick auf die Komfortaste genügt und schon wechseln Sie ganz komfortabel die gewünschte Strahlart.

Der Design-Brausekopf ist aus stabilem ABS gefertigt und mit glänzendem Chrom ummantelt.

Ausgestattet mit praktischen Noppen, die für eine einfache Kalkreinigung sorgen, erhält die Handbrause eine langlebige Nutzungsdauer. Eventuelle Kalkablagerungen an den Düsen können einfach mit den Fingern abgerieben werden.

Die komfortable Duschbrause verfügt über einen Universalanschluss mit ½“ und ist natürlich auch für Durchlauferhitzer geeignet.

Alle Handbrausen der Design-Linie verfügen über eine separate, innenliegende Wasserführung und sind selbstverständlich nach KTW und W270 Leitlinie produziert. Den passenden Duschschlauch in verschiedenen Ausführungen hat WENKO auch im Sortiment.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Chrom
Maße B/H/T: 12 cm x 12 cm
Nettogewicht: 220 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
220 g
Bruttogewicht:
253 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Breite Einzelartikel:
12,0 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: brausekopf, wenko brausekopf, Dusch-kopf, schlauch, regen-dusche, hand-brause, strahlarten, hochdruck, wasser-sparend, edelstahl, halterung, kopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 52 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.