WENKO Duschkopf Design Schwarz, Ø 12 cm
Das innovative Duschkopf-Sortiment von WENKO überzeugt durch Funktionalität, Design und Qualität. Verwandeln Sie im Handumdrehen Ihr Badezimmer in eine Wellness-Oase mit Spa-Feeling - egal für welche WENKO Hand-Brause Sie sich entscheiden!
Mit der Design Universal-Handbrause haben Sie alles im Griff für Ihr persönliches Wellness-Programm. Denn neben der Regenstrahl-Funktion, die wie ein sanfter, angenehmer Tropenschauer entspannt, können Sie noch zwischen zwei weiteren Strahlarten wählen: Genießen Sie die starke Intensive-Funktion oder die spritzige Sprühfunktion, je nach Ihrer bevorzugten Wasserstrahlstärke.
Besonders clever ist der integrierte, praktische Druckknopf zur einfachen Funktionsverstellung. Ein Klick auf die Komfortaste genügt und schon wechseln Sie ganz komfortabel die gewünschte Strahlart.
Der Design-Brausekopf aus stabilem ABS ist im angesagten, erhabenen Schwarz gehalten. Das verleiht dem Badezimmer ein elegant-zeitloses Design, denn auch dieser Raum verdient ein stilvolles Interieur.
Ausgestattet mit praktischen Noppen, die für eine einfache Kalkreinigung sorgen, erhält die Handbrause eine langlebige Nutzungsdauer. Eventuelle Kalkablagerungen an den Düsen können einfach mit den Fingern abgerieben werden.
Die komfortable Duschbrause verfügt über einen Universalanschluss mit ½“ und ist natürlich auch für Durchlauferhitzer geeignet.
Alle Handbrausen der Design-Linie verfügen über eine separate, innenliegende Wasserführung und sind selbstverständlich nach KTW und W270 Leitlinie produziert. Den passenden Duschschlauch in verschiedenen Ausführungen hat WENKO auch im Sortiment. Bestellen Sie Ihren Favoriten am besten direkt mit!
Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 12 cm x 12 cm
Nettogewicht: 213 g