Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schwingdeckeleimer Barcelona L Weiß, Spezialkunststoff, 8,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schwingdeckeleimer Barcelona L Weiß, Spezialkunststoff, 8,5 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Barcelona L Weiß, Spezialkunststoff, 8,5 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Barcelona L Weiß, Spezialkunststoff, 8,5 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Barcelona L Weiß, Spezialkunststoff, 8,5 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Barcelona L Weiß, Spezialkunststoff, 8,5 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Barcelona L Weiß, Spezialkunststoff, 8,5 Liter
Artikel-Nr.:
     C4401-23959100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23959100
EAN/GTIN:
     4008838273715
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckel-eimer kunststoff weiß
schwingdeckel eimer

WENKO Schwingdeckeleimer Barcelona L Weiß, Spezialkunststoff, absolut bruchsicher, 8,5 Liter

Verwöhn-Programm für die Sinne – die Barcelona-Serie im eleganten Design und trendigen Farben! Mit den stilvollen Bad-Accessoires der Serie Barcelona verleihen Sie Ihrem Bad das gewisse Etwas und verwandeln diesen Raum in eine Oase mit modernem Esprit. Sie sind der perfekte Begleiter um Ihren Ruheplatz geordnet und topaktuell einzurichten.

Der extravagante Schwingdeckeleimer Barcelona Weiß überzeugt nicht nur mit seinen 8,5 Litern Fassungsvermögen, sondern auch durch schlichte Eleganz. Das abgerundete Design verleiht jedem Bad ein besonderes Flair. Durch seine glatte Oberfläche ist der Kosmetikeimer besonders leicht zu reinigen und dementsprechend hygienisch. Der Schwingdeckel sorgt für leichte Bedienbarkeit und gewährt doch keinen Blick ins Innere.

Auch in der Küche, im Büro und Gäste-WC oder Kinderzimmer macht der hochwertige Mülleimer mit Schwingdeckel eine gute Figur.

Gefertigt aus hochwertigem Spezialkunststoff ist der Abfalleimer absolut bruchsicher. Der ausgefallene Schwingdeckeleimer ist somit auch ideal für den Nassbereich und Kinderhände geeignet. Der schöne Eimer kann wunderbar mit vielen weiteren Accessoires der Bad-Serie Barcelona kombiniert werden. Ebenso gut zu der Serie passen die eleganten Kosmetikspiegel Marcon. So werden alle Accessoires zusammen zum absoluten Interior-Highlight.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
545 g
Bruttogewicht:
545 g
Länge Einzelartikel:
20,5 cm
Höhe Einzelartikel:
28,5 cm
Breite Einzelartikel:
20,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 8.5 l
Farbe:
Weiß
Material:
Thermoplastischer Kunststoff (TPE)
Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel-eimer weiß, Kosmetikeimer, Treteimer, Mülleimer mit Schwingdeckel, Mülleimer Badezimmer, Kosmetikeimer Bad, Eimer Badezimmer, Abfalleimer, Bad Accessoires, Gäste WC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 26 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.