Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Padua, Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Padua, Bambus
WENKO WC-Garnitur Padua, Bambus
WENKO WC-Garnitur Padua, Bambus
WENKO WC-Garnitur Padua, Bambus
WENKO WC-Garnitur Padua, Bambus
WENKO WC-Garnitur Padua, Bambus
WENKO WC-Garnitur Padua, Bambus
Artikel-Nr.:
     C4401-23985100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23985100
EAN/GTIN:
     4008838274477
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Padua, Bambus

Mit den Bad-Accessoires der Serie Padua verleihen Sie Ihrem Badezimmer ein natürliches und behagliches Ambiente. Zudem sind alle Accessoires aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend.

Der Hauptfokus bei der eindrucksvollen WC-Garnitur liegt zweifelsfrei auf dem Kontrast zwischen dem natürlichen Bambus und dem schwarzen, matten Bürstenstiel mit Deckel aus Stahl.
Zudem wird mit der zuverlässigen WC-Garnitur die Toilette immer gründlich gereinigt. Der flexibel aufstellbare, geschlossene Bürstenhalter gibt der Toilettenbürste einen dekorativen und griffbereiten Platz in angenehmer Höhe. Die Bürste leistet stets saubere Arbeit durch die strapazier- und anpassungsfähigen Borsten. Außerdem ist die WC-Bürste mit schwarzem, auswechselbarem Bürstenkopf von Ø 6,5 cm im Lieferumfang enthalten.
Durch die geschlossene Form der WC-Garnitur dringen keine unangenehmen Gerüche nach außen und die WC-Bürste ist nicht direkt sichtbar.

Geben Sie Ihrem Badezimmer einen komplett angesagten Look und kombinieren Sie die WC Garnitur Padua mit dem passenden Zahnputzbecher und Seifenspender von WENKO.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
706 g
Bruttogewicht:
706 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
38 cm
Breite Einzelartikel:
10,0 cm
Farbe:
Braun, Schwarz
Material:
Bambus, Metall
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürsten, klobürste, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürstenhalter, WC-Ständer, Standgarnitur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.