Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschkopf Watersaving, Ø 9,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Duschkopf Watersaving, Ø 9,6 cm
WENKO Duschkopf Watersaving, Ø 9,6 cm
WENKO Duschkopf Watersaving, Ø 9,6 cm
WENKO Duschkopf Watersaving, Ø 9,6 cm
WENKO Duschkopf Watersaving, Ø 9,6 cm
WENKO Duschkopf Watersaving, Ø 9,6 cm
WENKO Duschkopf Watersaving, Ø 9,6 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-23991100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23991100
EAN/GTIN:
     4008838277690
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
brausekopf rund

WENKO Duschkopf Watersaving, Ø 9,6 cm


Das innovative Duschkopf-Sortiment von WENKO überzeugt durch Funktionalität, Design und Qualität und verwandelt Ihr Badezimmer in eine Wellness-Oase.

Mit der Watersaving Universal-Handbrause sind Sie bestens ausgestattet. Neben der Regenstrahl-Funktion, die Sie wie ein sanfter, angenehmer Tropenschauer entspannt, verfügt dieser Duschkopf über weitere, clevere Funktionen.

Auch bei Duschköpfen setzt WENKO auf Nachhaltigkeit! Mit den Watersaving Duschköpfen sparen Sie Wasser, Energie und Geld. Alle Modelle mit dem nachhaltigen Watersaving System sind so konzipiert, dass mit Hilfe eines Wasserspareinsatzes weniger als 8 Liter Wasser pro Minute verbraucht werden (bei 3 Bar Wasserdruck) ohne, dass es bewusst wahrgenommen wird. So werden 40% Wasser gespart bei vollem Komfort - denn ein konstanter Durchfluss mit sattem Wasserstrahl ist nach wie vor gewährleistet.

Der Brausekopf ist aus stabilem, dunkelgrauem ABS gefertigt und mit glänzendem Chrom ummantelt. Ausgestattet mit praktischen Noppen, die für eine einfache Kalkreinigung sorgen, erhält die Handbrause eine langlebige Nutzungsdauer. Eventuelle Kalkablagerungen an den Düsen können einfach mit den Fingern abgerieben werden.

Die komfortable Duschbrause verfügt über einen Universalanschluss mit ½“ und ist natürlich auch für Durchlauferhitzer geeignet. Den passenden Duschschlauch in verschiedenen Ausführungen hat WENKO auch im Sortiment.

Überzeugend: Die unabhängige Fachjury des Magazins "BaumarktManager", die bei der Bewertung unter anderem den Nachhaltigkeitsaspekt in den Fokus stellte, hat die Watersaving Duschköpfe von WENKO in der Kategorie „Wohnen“ zum Produkt des Jahres 2020/2021 gewählt.
Der nachhaltige Duschkopf Watersaving ist zudem ein „Deutschland Favorit 2022“! In einem von der Süddeutschen Zeitung und Statista durchgeführten Wettbewerb wurde der Duschkopf von WENKO in der Kategorie „Haus & Garten" mit dem Gütesiegel ausgezeichnet. Insgesamt haben 4.622 Leserinnen und Leser zur Auswahl der Produkte für den „Deutschland Favoriten 2022“ beigetragen, bevor diese auch einen Expertenrat überzeugen mussten.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Chrom, Grau
Maße B/H/T: 9,5 cm x 9,5 cm
Nettogewicht: 112 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
112 g
Bruttogewicht:
145 g
Länge Einzelartikel:
9,6 cm
Breite Einzelartikel:
9,6 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: brausekopf, wenko brausekopf, Dusch-kopf, schlauch, regen-dusche, hand-brause, strahlarten, hochdruck, wasser-sparend, edelstahl, halterung, kopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 52 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.