Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Polaris Schwarz matt, Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Polaris Schwarz matt, Keramik
WENKO WC-Garnitur Polaris Schwarz matt, Keramik
WENKO WC-Garnitur Polaris Schwarz matt, Keramik
WENKO WC-Garnitur Polaris Schwarz matt, Keramik
WENKO WC-Garnitur Polaris Schwarz matt, Keramik
WENKO WC-Garnitur Polaris Schwarz matt, Keramik
WENKO WC-Garnitur Polaris Schwarz matt, Keramik
Artikel-Nr.:
     C4401-24015100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24015100
EAN/GTIN:
     4008838283028
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Polaris Schwarz matt, Keramik

Die Bad-Accessoires Serie Polaris von WENKO zeichnet sich durch moderne Formen, hochwertige Keramik und ein sanftes, mattes Finish aus. Alle Accessoires dieser wunderschönen Bad-Serie verleihen dem Badezimmer eine dezente Eleganz.

Mit der praktischen WC-Garnitur Polaris in Schwarz wird das WC gründlich gereinigt. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Der Bürstenhalter hält die Bürste stets am gewünschten Platz dekorativ griffbereit.

Im Lieferumfang ist eine WC-Bürste mit schwarzem, auswechselbarem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm enthalten.

Passend zu der modernen WC-Garnitur im eleganten Schwarz bietet WENKO auch ergänzend den Zahnputzbecher und Seifenspender Polaris an.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
785 g
Bruttogewicht:
785 g
Länge Einzelartikel:
14,5 cm
Höhe Einzelartikel:
34,5 cm
Breite Einzelartikel:
17,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürsten, klobürste, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürstenhalter, WC-Ständer, Standgarnitur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 26 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.