Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Ravina Edelstahl glänzend, mit Toilettenbürste, Toilettenpapierhalter & Ersatzrollenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Ravina Edelstahl glänzend, mit Toilettenbürste, Toilettenpapierhalter & Ersatzrollenhalter
WENKO WC-Garnitur Ravina Edelstahl glänzend, mit Toilettenbürste, Toilettenpapierhalter & Ersatzrollenhalter
WENKO WC-Garnitur Ravina Edelstahl glänzend, mit Toilettenbürste, Toilettenpapierhalter & Ersatzrollenhalter
WENKO WC-Garnitur Ravina Edelstahl glänzend, mit Toilettenbürste, Toilettenpapierhalter & Ersatzrollenhalter
WENKO WC-Garnitur Ravina Edelstahl glänzend, mit Toilettenbürste, Toilettenpapierhalter & Ersatzrollenhalter
WENKO WC-Garnitur Ravina Edelstahl glänzend, mit Toilettenbürste, Toilettenpapierhalter & Ersatzrollenhalter
WENKO WC-Garnitur Ravina Edelstahl glänzend, mit Toilettenbürste, Toilettenpapierhalter & Ersatzrollenhalter
Artikel-Nr.:
     C4401-24075800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24075800
EAN/GTIN:
     4008838287194
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Toilettenpapierhalter
Ersatzrollenhalter
Papierhalter-Ersatzrolle
Toilettenbürsten-Garnitur

WENKO WC-Garnitur Ravina Edelstahl glänzend, mit Toilettenbürste, Toilettenpapierhalter & Ersatzrollenhalter

Die hochwertige Stand WC-Garnitur Ravina aus rostfreiem, glänzendem Edelstahl, kombiniert mit schwarzem, gehärtetem Sicherheitsglas setzt dekorative Design-Akzente im Badezimmer. Sie ist eine praktische 3in1 Kombination und bietet einen offenen WC-Bürstenhalter inklusive Toilettenbürste, einen Toilettenpapierrollenhalter und einen Ersatzrollenhalter. Somit sind alle Utensilien immer in Griffnähe zu erreichen.

Die Kombination der tiefschwarzen, glänzenden Glaselemente mit dem glänzenden Edelstahl des Rahmens verleiht der WC-Garnitur eine edle Optik. Schlichtes, puristisches Design und klare Formen setzen Highlights in jedem Badezimmer.

Der Toilettenpapierrollenhalter in Griffhöhe ist mit einer Abdeckung aus rostfreiem Edelstahl versehen. Die Papierrollen lassen sich daran ganz leicht abrollen und verrutschen nicht, da der Halter geschlossen ist. Ein Austauschen der WC-Rollen ist ganz einfach durch Abnehmen der Haltestange möglich. Ein weiteres praktisches Highlight dieser WC-Garnitur ist der integrierte Ersatzrollenhalter, der Platz für drei Rollen bietet. Die Ersatzrollen liegen somit immer zum Nachfüllen parat. Als Designelement ist eine Trennscheibe aus schwarzem Glas integriert, welche den Ersatzrollenhalter optisch von dem WC-Ständer trennt. Mit dem offenen Toilettenbürstenhalter befindet sich die WC-Bürste immer in Griffnähe. Der Bürsten-Behälter ist dabei aus Edelstahl und verfügt über einen herausnehmbaren Einsatz aus schwarzem Kunststoff, der sich einfach reinigen lässt. Die mitgelieferte Toilettenbürste mit schwarzem Bürstenkopf und Edelstahlstiel reinigt das WC zuverlässig, der Bürstenkopf mit einem Durchmesser von 8 cm lässt sich ganz einfach abdrehen und auswechseln - das ist hygienisch und umweltfreundlich.

Durch die massive Bodenplatte wird ein fester, sicherer Stand garantiert. Der Aufbau der Bürstengarnitur gestaltet sich schnell und einfach. Alle benötigten Schrauben sowie das passende Werkzeug sind im Lieferumfang enthalten.

Zusätzlich erhalten Sie zu der Stand WC-Garnitur 2 praktische Reinigungsschwämme mit Griffleiste.

Material: Rahmen: Edelstahl rostfrei, Standfuß, Trennwand: Gehärtetes Glas
Farbe: Rahmen: Silber glänzend, Standfuß, Trennwand: Schwarz
Maße B/H/T: 20 cm x 7070 cm x 2020 cm
Nettogewicht: 2179 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2179 g
Bruttogewicht:
2585 g
Länge Einzelartikel:
2020 cm
Höhe Einzelartikel:
7070 cm
Breite Einzelartikel:
20 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Rahmen: Edelstahl rostfrei, Standfuß, Trennwand: Gehärtetes Glas
Weitere Suchbegriffe: Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, Toilettenhalter;klorollenhalter;Toilettenpapier;Halterung;toilette;toilettenhalterung;klopapier-halter;klorolle;ständer;platzsparend;weiß;hochglanz;bürste;toilettenbürstenhalter;zum;stellen;silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 13 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.