Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Toilettenbürste mit Edelstahlstiel, 4er Set, WC-Ersatzbürste, 4er Set, Ø 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Toilettenbürste mit Edelstahlstiel, 4er Set, WC-Ersatzbürste, 4er Set, Ø 8 cm
WENKO Toilettenbürste mit Edelstahlstiel, 4er Set, WC-Ersatzbürste, 4er Set, Ø 8 cm
WENKO Toilettenbürste mit Edelstahlstiel, 4er Set, WC-Ersatzbürste, 4er Set, Ø 8 cm
WENKO Toilettenbürste mit Edelstahlstiel, 4er Set, WC-Ersatzbürste, 4er Set, Ø 8 cm
WENKO Toilettenbürste mit Edelstahlstiel, 4er Set, WC-Ersatzbürste, 4er Set, Ø 8 cm
WENKO Toilettenbürste mit Edelstahlstiel, 4er Set, WC-Ersatzbürste, 4er Set, Ø 8 cm
WENKO Toilettenbürste mit Edelstahlstiel, 4er Set, WC-Ersatzbürste, 4er Set, Ø 8 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-24089800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24089800
EAN/GTIN:
     4008838255285
Suchbegriffe:
wc-bürste;silikon;mit;halter;ersatz...
5 cm ;7
5 ;8 ;klo;bad;halterung;wand;brush;...

WENKO Toilettenbürste mit Edelstahlstiel, 4er Set, WC-Ersatzbürste, 4er Set, Ø 8 cm

Das praktische, 4-teilige WC-Ersatzbürsten-Set ist ideal als Vorrat oder zum Austauschen gleich mehrerer Toilettenbürsten geeignet.
Die WC-Bürsten gewährleisten durch ihre hygienischen und strapazierfähigen Borsten eine zuverlässige Reinigung der WC-Schüssel. Flexible Kunststoffborsten erreichen ohne viel Druckaufwand jeden Winkel in der Toilette und entfernen zuverlässig Verschmutzungen, ohne dabei die Keramik zu zerkratzen.

Der 35 cm lange Bürstenstiel ist aus glänzendem Edelstahl gefertigt und damit langlebig und rostfrei. Der auswechselbare Bürstenkopf entspricht mit einem Durchmesser von 8 cm und einem Gewinde von 10 mm einem Standard-Bürstenkopf und eignet sich somit für alle gängigen WC-Garnituren. Bei Bedarf kann der Bürstenkopf kinderleicht abgedreht und durch einen neuen Kopf ausgetauscht werden. Somit kann der Edelstahlgriff weiter verwendet werden – dies ist nachhaltig und freut die Umwelt!

Besonders praktisch: Schwarze WC-Bürsten zeichnen sich nicht nur durch einen edlen Look aus, sondern sind auch sehr langlebig und zeigen keine Verfärbungen des Kunststoffs.

Material: Bürstenstiel: Edelstahl rostfrei, Bürstenkopf: Kunststoff
Farbe: Bürstenstiel: Silber glänzend, Bürstenkopf: Schwarz
Maße B/H/T: 35 cm x 8 cm
Nettogewicht: 560 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
560 g
Bruttogewicht:
596 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
35 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Bürstenstiel: Edelstahl rostfrei, Bürstenkopf: Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 13 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.