Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Villata Grau, WC-Bürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Villata Grau, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Villata Grau, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Villata Grau, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Villata Grau, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Villata Grau, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Villata Grau, WC-Bürstenhalter
Artikel-Nr.:
     C4401-24199100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24199100
EAN/GTIN:
     4008838285497
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Villata Grau, WC-Bürstenhalter


Für eine Auszeit in der Natur: Das ansprechende Design in authentischer Naturstein-Optik der Bad-Accessoires Serie Villata lässt den Tag mit einem Lächeln beginnen!

Die haptisch anspruchsvolle Bad-Serie schafft eine angenehme, behagliche Atmosphäre und macht Ihr Badezimmer oder Gäste-WC zu einer wahren Wohlfühl-Oase, wo Körper und Geist entspannen können.

Gefertigt sind alle Accessoires aus hochwertigem Polyresin - teilweise ergänzt durch flexible Kunststoffabdeckungen in Schwarz.

Die schöne, flexibel aufzustellende WC-Garnitur Villata im angesagten, minimalistischen Grau hält die Toilettenbürste elegant griffbereit. Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 8 cm versehen. Mit dieser praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung.

Ergänzen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung mit dem passenden Zahnputzbecher und Seifenspender der Villata-Serie. Sie sind der perfekte Begleiter, um Ihren Ruheplatz geordnet und topaktuell einzurichten.

Material: Polyresin
Farbe: Grau
Maße B/H/T: 11,2 cm x 37 cm x 10 cm
Nettogewicht: 1326 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1326 g
Bruttogewicht:
1326 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
37 cm
Breite Einzelartikel:
11,2 cm
Farbe:
Anthrazit
Material:
Polyresin
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-set wenko, toilettenbürsten garnitur, wc-bürstengarnitur anthrazit, Toilettenhalter, klorollenhalter, Toilettenpapier, Halterung, toilette, toilettenhalterung, klopapier-halter, klorolle, ständer, platzsparend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 26 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.