| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-24204100 Herst.-Nr.: 24204100 EAN/GTIN: 4008838297452 |
| |
|
| | |
| WENKO Seifenspender Gilba, Flüssigseifen-Spender, Spülmittel-Spender, 340 ml Die Bad-Accessoire Serie Gilba von Wenko mit asymmetrischem Muster und strukturierter Oberfläche in Grau setzt natürliche Akzente in Ihrem Badezimmer & Gäste-WC. Perfekte Dosierung von Flüssigseife oder Lotion ist mit dem nachfüllbaren Flüssigseifen-Spender möglich. Durch leichten Druck auf den silbernen Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt. Auch als Spülmittelspender oder Handseifenspender in der Küche ist er einsetzbar. Der Spender ist aus ist aus Polyresin gefertigt. Dieser Kunststoff zeichnet sich durch Langlebigkeit, Stabilität und eine authentische Haptik aus. Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Aus der Serie Gilba sind weitere Accessoires in trendiger Optik für Ihr Badezimmer erhältlich. Material: Polyresin Farbe: Weiß Maße B/H/T: 9 cm x 16,5 cm x 8,1 cm Nettogewicht: 279 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 279 g | Bruttogewicht: | 279 g | Länge Einzelartikel: | 8,1 cm | Höhe Einzelartikel: | 16,5 cm | Breite Einzelartikel: | 9,0 cm | Maß Zusatzinfo: | Fassungsvermögen: 0.34 l | Farbe: | Weiß | Material: | Polyresin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, Spülmitteldispenser, Spülmittelspender, Spülmittelspender-Station, Spülorganizer, spülmittelspender, kunststoff, plastik, soap-dispenser, flüssig, seife, spender, lotion, nachfüllbar, spülmittel, bad |
| | |
| |