Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Gilba, WC-Bürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Gilba, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Gilba, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Gilba, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Gilba, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Gilba, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Gilba, WC-Bürstenhalter
Artikel-Nr.:
     C4401-24206100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24206100
EAN/GTIN:
     4008838288108
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Gilba, WC-Bürstenhalter


Die Bad-Accessoire Serie Gilba von Wenko mit asymmetrischem Muster und strukturierter Oberfläche in Grau setzt natürliche Akzente in Ihrem Badezimmer & Gäste-WC.

Der offene WC-Bürstenhalter Gilba hält die Toilettenbürste stets griffbereit. Die mitgelieferte WC-Bürste mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 8 cm reinigt mit ihren strapazierfähigen Borsten die Toilette gründlich.
Der Toilettenbürstenhalter ist aus Polyresin gefertigt. Dieser Kunststoff zeichnet sich durch Langlebigkeit, Stabilität und eine authentische Haptik aus. Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien.

Aus der Serie Gilba sind weitere Accessoires in trendiger Optik für Ihr Badezimmer erhältlich.

Material: Polyresin
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 37 cm x 11,3 cm
Nettogewicht: 1004 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1004 g
Bruttogewicht:
1004 g
Länge Einzelartikel:
11,3 cm
Höhe Einzelartikel:
37 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Polyresin
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürste wenko weiß, klobürste, klobürste weiß, Toilettenhalter, klorollenhalter, Toilettenpapier, Halterung, toilette, toilettenhalterung, klopapier-halter, klorolle, ständer, platzsparend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 26 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.