| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-24212100 Herst.-Nr.: 24212100 EAN/GTIN: 4008838303238 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO 6 in 1 Stand WC-Garnitur Imon Weiß matt, integrierter Toilettenpapierhalter, WC-Bürstenhalter, Ersatzrollenhalter, Stauraumfächer und Ablage In einem liebevoll eingerichteten Zuhause darf es auch an Ordnung nicht fehlen. Am schönsten ist es, wenn im Badezimmer alles seinen Platz hat. Hier beginnt der Morgen – und das möglichst ohne Stress und langes Herumsuchen. Die hochwertige Stand WC-Garnitur Imon ist aus stabilem Kunststoff (ABS) im klassischen, mattierten Weiß gefertigt. Die WC-Garnitur überzeugt durch Funktion & Design und setzt dekorative Akzente im Badezimmer und Gäste-WC. Die praktische Garnitur bietet sechs Funktionen und ist somit auch ideal für kleine Bäder geeignet. Neben der geschlossenen WC-Garnitur, dem geschlossenen Toilettenpapierrollenhalter für die sofortige Entnahme und dem Ersatzrollenfach bietet die clevere Box im unteren Bereich weiteren Stauraum für Reinigungsmittel, feuchtes Toilettenpapier oder die Bevorratung von Toilettenpapier. Im oberen Bereich finden sich zwei Fächer für Utensilien, wie Damen-Hygieneartikel o.ä. Der praktische Deckel dient zudem als Ablage für Handys & Co. Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste mit Edelstahlstiel ist mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 7,5 cm versehen. Mit dieser praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Mehr Farben gefällig? Kein Problem – die Stand WC-Garnitur Imon ist auch im trendigen Grau erhältlich. Material: Kunststoff (ABS) Farbe: Weiß Maße B/H/T: 20 cm x 58,5 cm x 15 cm Nettogewicht: 1537 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 1537 g | Bruttogewicht: | 1943 g | Länge Einzelartikel: | 15 cm | Höhe Einzelartikel: | 58,5 cm | Breite Einzelartikel: | 20,0 cm | Farbe: | Weiß | Material: | Kunststoff (ABS) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürstengarnitur weiß kunststoff, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur kunststoff, WC, Stand-Toilettenbürste, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, Klobürstenhalter, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-Bürste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |