WENKO Seifenspender Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei, ca. 200 ml
In einem liebevoll eingerichteten Zuhause darf es an Ordnung nicht fehlen. Am schönsten ist es, wenn im Badezimmer alles seinen Platz hat. Hier beginnt der Tag – und das möglichst ohne Stress und langes Herumsuchen dank WENKO.
Die Serie Bosio Black im Industrial Style verleiht Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und starken Präsenz schaffen die Accessoires den idealen Kontrast zu hellen Küchen & Bädern.
Der hochwertige Seifenspender vereint Funktionalität und Qualität. Er besteht aus einer mattierten Halterung aus hochwertigem, schwarzen rostfreiem Edelstahl und einem abnehmbaren, satiniertem Glasspender.
Der Seifenspender kann individuell mit bis zu ca. 200 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt. Auch in der Küche macht der Seifendosierer eine gute Figur. Einfach mit Spülmittel füllen und schon haben die Plastikflaschen ausgedient.
Schrauben und Dübel zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten.
Alternativ ist auch eine Befestigung ohne bohren möglich. (Power-Loc Klebe-Set separat erhältlich (21578100)). Das Power-Loc Kammer-Klebesystem zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält auf rauen und leicht unebenen Oberflächen.
Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Matt
Maße B/H/T: 7 cm x 18 cm x 11 cm
Nettogewicht: 390 g