Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei
WENKO WC-Garnitur Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei
WENKO WC-Garnitur Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei
WENKO WC-Garnitur Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei
WENKO WC-Garnitur Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei
WENKO WC-Garnitur Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4401-24243100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24243100
EAN/GTIN:
     4008838305263
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei


Die trendige Bad-Serie Bosio Black im Industrial Style verleiht allen Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und ihrer starken Präsenz schaffen die Accessoires den idealen Kontrast zu hellen Küchen & Bädern.

Mit der hochwertigen WC-Garnitur Bosio mit ihrer schweren, massiven Qualität wird das WC gründlich gereinigt. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung Die WC-Bürste mit schwarzem, auswechselbarem Bürstenkopf mit 7,5 cm Durchmesser ist im Lieferumfang enthalten.

Der moderne Bürstenhalter ist aus rostfreiem, schwarz mattiertem Edelstahl gefertigt. Einen modernen Kontrast schafft der abnehmbare Behälter aus satiniertem Glas.

An der Wand montiert hat die clevere WC-Bürste immer einen festen Platz, unter dem eine einfache Reinigung stets möglich ist. Verleihen Sie Ihrem Bad einen komplett neuen Look mit den vielen weiteren Bad-Accessoires der Bosio Black Serie.

Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung sind im Lieferumfang enthalten.
Alternativ ist auch eine Befestigung ohne bohren möglich. Separat erhältlich ist das Power-Loc Klebe-Set (21578100). Das Power-Loc Kammer-Klebesystem zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält problemlos auch auf rauen und leicht unebenen Oberflächen.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Edelstahl rostfrei, Behälter: Glas
Farbe: Matt, Behälter: Satiniert
Maße B/H/T: 10 cm x 35 cm x 14 cm
Nettogewicht: 670 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
670 g
Bruttogewicht:
782 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
35 cm
Breite Einzelartikel:
10,0 cm
Farbe:
Matt, Behälter: Satiniert
Material:
Edelstahl rostfrei, Behälter: Glas
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, klobürste schwarz, klobürste, toilettenbürste durchmesser 75mm, Toilettenhalter, klorollenhalter, Toilettenpapier, Halterung, toilette, toilettenhalterung, klopapier-halter, klorolle, ständer, platzsparend
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 26 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.