| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-24298100 Herst.-Nr.: 24298100 EAN/GTIN: 4008838293676 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO WC-Garnitur Cuba Matt, WC-Bürstenhalter aus rostfreiem Zinkdruckguss Die eleganten Bad-Accessoires der Serie Cuba sind die perfekten Begleiter, um Ihren Ruheplatz geordnet und topaktuell einzurichten. Dabei vereinen die stylischen Badhelfer Funktionalität und Qualität. Die Bad-Serie besteht aus hochwertigem, verchromtem Zinkdruckguss, welches nicht nur edel aussieht, sondern auch 100% rostfrei ist. Das mattierte Finish verleiht Ihrem Bad das gewisse Etwas. Mit der WC-Garnitur Cuba wird das WC gründlich gereinigt. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Der abnehmbare Behälter aus satiniertem Glas hat eine offene Form und fügt sich geschmackvoll in jede Einrichtung ein. Im Lieferumfang sind die WC-Bürste mit weißem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm sowie Schrauben und Dübel für die Wandmontage enthalten. Alternativ ist auch eine Befestigung ohne bohren möglich. Separat erhältlich ist das Power-Loc Klebe-Set (21578100). Das Power-Loc Kammer-Klebesystem zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält problemlos auch auf rauen und leicht unebenen Oberflächen. Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Material: Zinkdruckguss Farbe: Matt Maße B/H/T: 11,5 cm x 35 cm x 15 cm Nettogewicht: 844 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 844 g | Bruttogewicht: | 1050 g | Länge Einzelartikel: | 15 cm | Höhe Einzelartikel: | 35 cm | Breite Einzelartikel: | 11,5 cm | Farbe: | Matt | Material: | Zinkdruckguss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürsten, klobürste, klobürste verchromt, Toilettenhalter, klorollenhalter, Toilettenpapier, Halterung, toilette, toilettenhalterung, klopapier-halter, klorolle, ständer, platzsparend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |