Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Aquamarin, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Aquamarin, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik
WENKO WC-Garnitur Aquamarin, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik
WENKO WC-Garnitur Aquamarin, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik
WENKO WC-Garnitur Aquamarin, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik
WENKO WC-Garnitur Aquamarin, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik
WENKO WC-Garnitur Aquamarin, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik
WENKO WC-Garnitur Aquamarin, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik
Artikel-Nr.:
     C4401-24313100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24313100
EAN/GTIN:
     4008838305461
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Aquamarin, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik


Gestalten Sie mit der Bad-Serie Aquamarin in nur wenigen Handgriffen einen Rückzugsort aus ihrem Bad, der zum Entspannen einlädt! Die verspielten, mit Fischen verzierten Bad-Accessoires wurden mit viel Liebe zum Detail von Hand bemalt.

Gefertigt sind alle Accessoires aus hochwertiger Keramik in mattem Weiß mit blauer maritimer Szenerie – genau richtig für alle, die sich nach Meer und Strand sehnen.

Die bezaubernde, flexibel aufstellbare WC-Garnitur Aquamarin reinigt problemlos und gründlich Ihr WC. Die Bürste leistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine stets zuverlässige Nutzung. Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 8 cm versehen.

Verleihen Sie Ihrem Bad einen neuen Lifestyle und ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit dem passenden Zahnputzbecher, Seifenspender und der Seifenablage Aquamarin.

Material: Keramik
Farbe: Beige
Maße B/H/T: 10 cm x 40 cm x 10 cm
Nettogewicht: 627 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
627 g
Bruttogewicht:
627 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
40 cm
Breite Einzelartikel:
10,0 cm
Farbe:
Beige
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur beige, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, Toilettenhalter, klorollenhalter, Toilettenpapier, Halterung, toilette, toilettenhalterung, klopapier-halter, klorolle, ständer, platzsparend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 26 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.