Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Brandol, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Brandol, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik
WENKO WC-Garnitur Brandol, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik
WENKO WC-Garnitur Brandol, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik
WENKO WC-Garnitur Brandol, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik
WENKO WC-Garnitur Brandol, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik
Artikel-Nr.:
     C4401-24364100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24364100
EAN/GTIN:
     4008838309544
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Brandol, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik


Die Bad-Accessoire Serie Brandol von Wenko besticht durch ein edles Design in Schwarz Matt mit kupferfarbenen Akzenten. Die Accessoires der Serie werten jedes Badezimmer auf und passen ideal zu einer modernen Einrichtung.

Der offene WC-Bürstenhalter hält die Toilettenbürste stets griffbereit in Bad und Gäste-WC. Die mitgelieferte WC-Bürste mit einem schwarzen Stiel und einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 8 cm reinigt die Toilette mit ihren strapazierfähigen Borsten gründlich. Eine Silikonabdeckung schützt zudem vor Blicken.
Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Accessoire haben, ist die WC-Garnitur aus edler Keramik gefertigt.

Aus der Serie Brandol sind weitere Accessoires von Wenko erhältlich mit denen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung ergänzen können.

Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 11,8 cm x 12,7 cm x 11,8 cm
Nettogewicht: 679 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
679 g
Bruttogewicht:
679 g
Länge Einzelartikel:
11,8 cm
Höhe Einzelartikel:
12,7 cm
Breite Einzelartikel:
11,8 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Duftspüler, Duftstein, WC-Anhänger, WC-Duftclip, WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürste schwarz, duftspüler, klobürste schwarz, Toilettenhalter, klorollenhalter, Toilettenpapier, Halterung, toilette, toilettenhalterung, klopapier-halter, klorolle, ständer, platzsparend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 26 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.