| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-24365100 Herst.-Nr.: 24365100 EAN/GTIN: 4008838308400 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Zahnputzbecher Odos, Zahnbürstenhalter für Zahnbürste und Zahnpasta Die Bad-Accessoire Serie Odos von Wenko mit zarter Marmor Struktur in Weiß und Gold setzt magische Akzente in Ihrem Badezimmer & Gäste-WC und liegt dabei absolut im Trend. Der Zahnbecher Odos hält Zahnbürsten und Zahnpasta stets dekorativ griffbereit und ist aus Polyresin gefertigt. Dieser Kunststoff zeichnet sich durch Langlebigkeit, Stabilität und eine authentische Haptik aus. Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Aus der Serie Odos sind weitere Accessoires in modernem Marmor-Design für Ihr Badezimmer erhältlich. Material: Polyresin Farbe: Weiß Maße B/H/T: 10 cm x 8 cm Nettogewicht: 334 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 334 g | Bruttogewicht: | 334 g | Länge Einzelartikel: | 8 cm | Höhe Einzelartikel: | 10 cm | Farbe: | Weiß | Material: | Polyresin |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher weiß, zahnbürstenbecher, wenko zahnputzbecher, kinder, kunststoff, schwarz, keramik, bambus, holz, zahnputz-becher-halter, glas, set, zahn-bürsten-halter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |