Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Odos, WC-Bürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Odos, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Odos, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Odos, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Odos, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Odos, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Odos, WC-Bürstenhalter
Artikel-Nr.:
     C4401-24368100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24368100
EAN/GTIN:
     4008838304662
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Odos, WC-Bürstenhalter


Die Bad-Accessoire Serie Odos von Wenko mit zarter Marmor Struktur in Weiß und Gold setzt magische Akzente in Ihrem Badezimmer & Gäste-WC und liegt dabei absolut im Trend.

Der offene WC-Bürstenhalter Odos hält die Toilettenbürste stets griffbereit. Die mitgelieferte WC-Bürste mit goldfarbenem Stiel und einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 7,5 cm reinigt das WC gründlich. Eine Silikon-Abdeckung schützt außerdem vor Blicken.
Der Toilettenbürstenhalter ist aus Polyresin gefertigt. Dieser Kunststoff zeichnet sich durch Langlebigkeit, Stabilität und eine authentische Haptik aus. Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien.

Aus der Serie Odos sind weitere Accessoires in modernem Marmor-Design für Ihr Badezimmer erhältlich.

Material: Polyresin
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 37 cm x 7,5 cm
Nettogewicht: 850 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
850 g
Bruttogewicht:
850 g
Länge Einzelartikel:
7,5 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Polyresin
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürste wenko weiß, klobürste, klobürste weiß, Toilettenhalter, klorollenhalter, Toilettenpapier, Halterung, toilette, toilettenhalterung, klopapier-halter, klorolle, ständer, platzsparend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 26 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.