Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta Bambus, integrierter Toilettenpapierhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta Bambus, integrierter Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta Bambus, integrierter Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta Bambus, integrierter Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta Bambus, integrierter Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta Bambus, integrierter Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta Bambus, integrierter Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta Bambus, integrierter Toilettenpapierhalter
Artikel-Nr.:
     C4401-24391100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24391100
EAN/GTIN:
     4008838283066
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta Bambus, integrierter Toilettenpapierhalter und WC-Bürstenhalter


Die hochwertige Stand WC-Garnitur Rivalta aus echtem Bambus kombiniert mit weißem, gehärtetem Glas setzt natürliche Design-Akzente im Badezimmer. Das Naturmaterial Bambus sorgt dabei nicht nur für eine Wohlfühlatmosphäre, sondern bietet auch unter ökologischen Aspekten klare Vorteile, da es im Gegensatz zu Holz ein schnell nachwachsender Rohstoff ist. Sie ist eine praktische 3 in 1 Kombination bestehend aus einem offenen WC-Bürstenhalter, einem offenem Toilettenpapierrollenhalter für die sofortige Entnahme und einem separaten Ersatzrollenhalter für die Aufbewahrung von bis zu 3 weiteren Rollen. Die schöne, weiße Sicherheits-Glasplatte garantiert einen sicheren Stand der WC-Garnitur, die Zwischenwand aus weißem Glas versteckt die Ersatzrollen vor Blicken. Im Lieferumfang ist die WC-Bürste mit schwarzem, auswechselbarem Bürstenkopf mit Ø 8 cm enthalten.

Material: Bambus, Bodenplatte, Trennglas: Gehärtetes Glas, Einsatz: Polypropylen
Farbe: natur, Bodenplatte, Trennglas: Weiß, Einsatz: Schwarz
Maße B/H/T: 18 cm x 70 cm x 23 cm
Nettogewicht: 2259 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2259 g
Bruttogewicht:
2665 g
Länge Einzelartikel:
23 cm
Höhe Einzelartikel:
70 cm
Breite Einzelartikel:
18,0 cm
Maß Zusatzinfo:
WC-Garnitur (BxHxT): 18 x 70 x 23 cm, Ersatzbürste (B/TxH): 8 x 35 cm
Farbe:
natur, Bodenplatte, Trennglas: Weiß, Einsatz: Schwarz
Material:
Bambus, Bodenplatte, Trennglas: Gehärtetes Glas, Einsatz: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur schwarz, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, Toilettenhalter, klorollenhalter, Toilettenpapier, Halterung, toilette, toilettenhalterung, klopapier-halter, klorolle, ständer, platzsparend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 26 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.