Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Stand WC-Garnitur Universalo Schwarz, integrierter Toilettenpapierhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Stand WC-Garnitur Universalo Schwarz, integrierter Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur Universalo Schwarz, integrierter Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur Universalo Schwarz, integrierter Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur Universalo Schwarz, integrierter Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur Universalo Schwarz, integrierter Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur Universalo Schwarz, integrierter Toilettenpapierhalter
WENKO Stand WC-Garnitur Universalo Schwarz, integrierter Toilettenpapierhalter
Artikel-Nr.:
     C4401-24394100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24394100
EAN/GTIN:
     4008838306420
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO Stand WC-Garnitur Universalo Schwarz, integrierter Toilettenpapierhalter und WC-Bürstenhalter


Die Stand WC-Garnitur Universalo setzt dekorative Akzente im Badezimmer. Die schwarze Ausführung im Loft-Design passt besonders gut zu einer modernen Einrichtung.

Sie ist eine praktische 3 in 1 Kombination bestehend aus einem geschlossenen WC-Bürstenhalter, einem offenem Toilettenpapierrollenhalter für die sofortige Entnahme und einem separaten Ersatzrollenhalter für die Aufbewahrung von bis zu 3 weiteren Rollen.

Im Lieferumfang ist die WC-Bürste mit auswechselbarem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm und Chrom-Stiel enthalten.

Material: Stahl
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 20 cm x 62,5 cm x 23 cm
Nettogewicht: 1540 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1540 g
Bruttogewicht:
1760 g
Länge Einzelartikel:
23 cm
Höhe Einzelartikel:
62,5 cm
Breite Einzelartikel:
20,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur schwarz, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, Toilettenhalter, klorollenhalter, Toilettenpapier, Halterung, toilette, toilettenhalterung, klopapier-halter, klorolle, ständer, platzsparend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 52 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 80 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.