| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-24401100 Herst.-Nr.: 24401100 EAN/GTIN: 4008838311943 |
| |
|
| | |
| WENKO Seifenspender Rivara, Flüssigseifen-Spender, Spülmittel-Spender, handbemalte Keramik, 400 ml Die Bad-Accessoire Serie Rivara von Wenko setzt mit ihrer goldfarbenen, strukturierten Oberfläche edle Akzente in Bad und Gäste-WC. Perfekte Dosierung von Flüssigseife oder Lotion ist mit dem nachfüllbaren Flüssigseifen-Spender möglich. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt. Nicht nur im Badezimmer macht der Seifenspender eine gute Figur, er eignet sich nämlich auch als Spülmittelspender oder Spender für Handseife in der Küche. Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Accessoire haben, ist der Seifenspender aus edler Keramik gefertigt und von Hand bemalt. Aus der Serie Rivara sind weitere Accessoires von Wenko erhältlich mit denen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung ergänzen können. Material: Keramik Farbe: Gold Maße B/H/T: 10,5 cm x 12 cm x 10,5 cm Nettogewicht: 248 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 248 g | Bruttogewicht: | 248 g | Länge Einzelartikel: | 10,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 12 cm | Breite Einzelartikel: | 10,5 cm | Maß Zusatzinfo: | Fassungsvermögen: 0.4 l | Farbe: | Gold | Material: | Keramik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenspender keramik, cremeseifenspender, kunststoff, plastik, soap-dispenser, flüssig, seife, spender, lotion, nachfüllbar, spülmittel, bad |
| | |
| |