Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Rivara, WC-Bürstenhalter aus handbemalter Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Rivara, WC-Bürstenhalter aus handbemalter Keramik
WENKO WC-Garnitur Rivara, WC-Bürstenhalter aus handbemalter Keramik
WENKO WC-Garnitur Rivara, WC-Bürstenhalter aus handbemalter Keramik
WENKO WC-Garnitur Rivara, WC-Bürstenhalter aus handbemalter Keramik
WENKO WC-Garnitur Rivara, WC-Bürstenhalter aus handbemalter Keramik
WENKO WC-Garnitur Rivara, WC-Bürstenhalter aus handbemalter Keramik
Artikel-Nr.:
     C4401-24403100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24403100
EAN/GTIN:
     4008838286968
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Rivara, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger, handbemalter Keramik


Die Bad-Accessoire Serie Rivara von Wenko setzt mit ihrer goldfarbenen, strukturierten Oberfläche edle Akzente in Bad und Gäste-WC.

Der offene WC-Bürstenhalter hält die Toilettenbürste stets griffbereit. Die mitgelieferte WC-Bürste mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 8 cm reinigt mit ihren strapazierfähigen Borsten das WC gründlich. Eine flexible Silikon-Abdeckung schützt zudem vor Blicken.
Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Accessoire haben, ist der WC-Bürstenhalter aus edler Keramik gefertigt und von Hand bemalt.

Aus der Serie Rivara sind weitere Accessoires von Wenko erhältlich mit denen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung ergänzen können.

Material: Keramik
Farbe: Gold
Maße B/H/T: 40 cm x 11,5 cm
Nettogewicht: 716 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
716 g
Bruttogewicht:
716 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
12,7 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Gold
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürsten, klobürste, klobürste gold, Toilettenhalter, klorollenhalter, Toilettenpapier, Halterung, toilette, toilettenhalterung, klopapier-halter, klorolle, ständer, platzsparend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 26 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.