Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Agropoli Grau, WC-Bürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Agropoli Grau, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Agropoli Grau, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Agropoli Grau, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Agropoli Grau, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Agropoli Grau, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Agropoli Grau, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Agropoli Grau, WC-Bürstenhalter
Artikel-Nr.:
     C4401-24491100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24491100
EAN/GTIN:
     4008838308813
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Agropoli Grau, WC-Bürstenhalter


Verwöhn-Programm für die Sinne – für alle Badenixen und Meeresliebhaber haben wir diese gefrosteten Bad-Accessoires in angesagten Farben entworfen. Das innovative Design der Bad-Serie Agropoli verzaubert durch Leichtigkeit und füllt das Bad mit Vitalität. Alle Utensilien setzen außergewöhnliche Akzente durch ihre plastische Formgebung mit gefrosteter Oberfläche aus hochwertigem Kunststoff.

Die schöne, flexibel aufzustellende WC-Garnitur Agropoli im trendigen Grau hält die Toilettenbürste elegant griffbereit. Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 8 cm versehen. Mit dieser praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung.
Durch die geschlossene Form des Bürstenhalters ist die Toilettenbürste nicht direkt sichtbar und Gerüche bleiben im Inneren.

Geben Sie Ihrem Bad mit nur wenigen Handgriffen ein stilvolles Ambiente und ergänzen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung mit dem passenden Zahnputzbecher, Seifenspender und Kosmetikeimer.
Raffiniert ist auch die Variation verschiedener Farbwelten – die Accessoires kommen im entspannten Petrol, zarten Weiß, charmantem Cremeweiß, stilvollem Altrosa, auffallendem Dunkelblau, angesagtem Dunkelgrün, neutralem Beige und minimalistischem Grau daher.

Die Accessoires der Serie Agropoli sind frei von Bisphenol A, einer chemischen Verbindung, die der Gesundheit schaden kann. BPA freie Produkte stärken zudem das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, denn sie schonen unsere Umwelt.

Material: Kunststoff
Farbe: Grau
Maße B/H/T: 36,5 cm x 10 cm
Nettogewicht: 330 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
330 g
Bruttogewicht:
330 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
36,5 cm
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko wc-bürste grau, klobürste, wenko klobürsten, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürstenhalter, WC-Ständer, Standgarnitur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 26 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.