Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Sitz Infinity mit Hochglanz-Oberfläche, mit Absenkautomatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Sitz Infinity mit Hochglanz-Oberfläche, mit Absenkautomatik
WENKO WC-Sitz Infinity mit Hochglanz-Oberfläche, mit Absenkautomatik
WENKO WC-Sitz Infinity mit Hochglanz-Oberfläche, mit Absenkautomatik
WENKO WC-Sitz Infinity mit Hochglanz-Oberfläche, mit Absenkautomatik
WENKO WC-Sitz Infinity mit Hochglanz-Oberfläche, mit Absenkautomatik
WENKO WC-Sitz Infinity mit Hochglanz-Oberfläche, mit Absenkautomatik
WENKO WC-Sitz Infinity mit Hochglanz-Oberfläche, mit Absenkautomatik
Artikel-Nr.:
     C4401-24645100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24645100
EAN/GTIN:
     4008838341636
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WENKO WC-Sitz Infinity mit Hochglanz-Oberfläche, Toilettensitz mit Absenkautomatik, Schnellbefestigung, aus bruchstabilem Thermoplast

Der hochwertig verarbeitete WC-Sitz Infinity aus Thermoplast hat eine klassische ovale Deckelform. Er verfügt nicht nur über einen angenehmen Sitzkomfort, sondern ist mit praktischen Zusatzfunktionen ausgestattet.

Die attraktive hochglänzende Oberfläche kombiniert mit dem Urlaubs-Motiv wertet jedes Badezimmer auf und weckt die Sehnsucht den unendlichen Weiten des Meeres. Die integrierte Easy-Close Absenkautomatik macht endlich Schluss mit dem lästigen Geräusch von zuklappenden WC-Sitzen und Fingerquetschen. Leichtes Antippen genügt - und schon schließt sich der Deckel ganz von selbst. Geräuschlos und sanft. Einfach schwerelos.

Seine Fix-Clip Hygienebefestigung aus rostfreiem Edelstahl ermöglicht nicht nur eine schnelle Montage, sondern auch Reinigung, da der komplette Sitz einfach wieder abnehm- und aufclipsbar ist. Diese ist außerdem flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs. Ein Wandpuffer ist im Lieferumfang enthalten. Ein zusätzlicher Gummieinsatz, der mit der Fix-Clip Befestigung auf der WC-Schüssel angebracht wird, verhindert das Verrutschen des WC-Sitzes.

Zudem zeichnet sich der WC-Sitz durch seine Leichtigkeit bei hoher Bruchstabilität aus. Der WC-Sitz ist aus sehr bruchstabilem, recyclingfähigem Thermoplast hergestellt. Die Oberfläche ist mit einem weichen Lappen leicht zu reinigen.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Sitz: Thermoplast, Edelstahl rostfrei, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Farbe: Sitz: Mehrfarbig, Silber matt, Befestigung: Silber matt
Maße: Deckel: 36,5 x 45 cm, Brille Außenring: 36,5 x 45 cm, Brille Öffnung: 22,5 x 29 cm, Befestigungsabstand: 8,0 - 17,5 cm
Nettogewicht: 1553 g
  • Glänzende Akzente im Bad: Der mehrfarbige Hochglanzdruck auf dem Klodeckel macht den WENKO Toilettensitz aus hochwertigem und recyclebarem Thermoplast zum dekorativen Highlight in jedem Badezimmer und WC
  • Absenkautomatik Easy Close: Der WC Sitz hat einen absenkbaren Toilettendeckel, der sich sanft und leise von selbst schließt und somit lautes Zuknallen verhindert und zusätzlich Kinderhände schützt
  • Schnell montiert: Die rostfreie 1-Knopf Fix-Clip Hygiene Edel-Stahl-Befestigung lässt sich im Handumdrehen aufstecken und wieder abnehmen, was das Montieren zum Kinderspiel macht
  • Hygienisch: Durch die spezielle Befestigung wird die Reinigung von Sitz und WC extrem erleichtert, die bruchsichere und kratzfeste Oberfläche von Klodeckel und Klobrille bieten zusätzliche Hygiene
  • Details: WENKO Toilettensitz Infinity mit Absenkautomatik, Toilettendeckel mit mehrfarbigem High-Gloss-Ausdruck, Thermoplast, Edelstahl-Schnellbefestigung, Maße (B x T): Deckel – 36,5 x 45 cm / Außenring – 36,5 x 45 cm / Innenring – 22,5 x 29 cm / Befestigungsabstand - 8-17,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1553 g
Bruttogewicht:
1858 g
Länge Einzelartikel:
45 cm
Breite Einzelartikel:
36,5 cm
Farbe:
Sitz: Mehrfarbig, Silber matt, Befestigung: Silber matt
Material:
Sitz: Thermoplast, Edelstahl rostfrei, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klobrille blau, klobrille, wenko klobrille, wc sitz, klodeckel, toilettendeckel, toilettensitz, wc sitz mit absenkautomatik, toilettendeckel mit absenkautomatik, klobrille mit absenkautomatik, wc deckel mit absenkautomatik, wc deckel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 52 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.