| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-24702100 Herst.-Nr.: 24702100 EAN/GTIN: 4008838347331 |
| |
|
| | |
| WENKO Duschvorhang Yak, Textil (Polyester), 180 x 200 cm, waschbar Wie jeder andere Raum des Zuhauses verdient auch das Badezimmer viel Aufmerksamkeit. Mit der vielseitigen Auswahl von WENKO an hochwertigen, liebevoll gestalteten Duschvorhängen wird auch dieser Raum im Handumdrehen in eine Wohlfühl-Oase mit dem gewissen Etwas verwandelt. In Sachen Optik muss sich der attraktive Vorhang Yak nicht verstecken. Das langhaarige Rinder-Motiv wertet jedes Badezimmer auf und bringt Himalaya-Atmosphäre zu Ihnen nachhause. Mit einer Breite von 180 cm eignet sich der ausgefallene Duschvorhang sowohl für Dusche als auch Badewanne. Der hochwertig verarbeitete Duschvorhang ist aus besonders haltbarem Polyester hergestellt. Durch die Oberflächen-Veredelung erhält das Material einen wasserabweisenden Effekt, der zusätzlich für ein einfaches Abperlen von Feuchtigkeit und Wasserspritzer sorgt. Die Feuchtigkeit sammelt sich nicht mehr in den Vorhangfalten. Die Duschvorhänge sind deswegen besonders lange haltbar und trocknen nachweislich schneller. Er ist pflegeleicht und bei 30° C waschbar. Der obere Saum ist mit einer verstärkten Lochleiste und rostfreien Metallösen versehen. Am unteren Ende ist ein umweltfreundliches Gewichtsband aus Gummi (statt Bleikette) formgebend. Im Lieferumfang sind 12 weiße Duschvorhangringe aus Kunststoff enthalten. Material: Duschvorhang: 100% Polyester Farbe: Weiß, Schwarz Maße B/H/T: 180 cm x 200 cm Nettogewicht: 517 g Highlights: - Wasserabweisend: Der Badezimmervorhang verfügt über einen wasserabweisenden Effekt, der zusätzlich für ein einfaches Abperlen von Feuchtigkeit und Wasserspritzer sorgt. Er ist pflegeleicht und bei 30° C waschbar
- Originelle Optik für Badewanne & Dusche: Der originelle Duschvorhang Yak zieht alle Blicke auf sich und bringt Himalaya-Atmosphäre zu Ihnen nachhause. Mit einer Breite von 180 sowie Höhe von 200 cm eignet sich der Vorhang sowohl für Dusche als auch Badewanne
- Umweltfreundliches Gewichtsband: Der obere Saum ist mit einer verstärkten Lochleiste und rostfreien Metallösen versehen. Am unteren Ende ist ein umweltfreundliches Gewichtsband aus Gummi (statt Bleikette) formgebend
- Inklusive Duschvorhang-Ringe: Der moderne Vorhang wird mit 12 weißen Vorhangringen geliefert, mit denen er ganz einfach an jeder Vorhangstange befestigt und leicht wieder abgenommen werden kann
- Lieferumfang: Duschvorhang Yak, aus angenehmem Textil (100% Polyester), Maße (B x H): 180 x 200 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 517 g | Bruttogewicht: | 579 g | Länge Einzelartikel: | 200 cm | Breite Einzelartikel: | 180,0 cm | Farbe: | Weiß, Schwarz | Material: | Duschvorhang: 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: duschvorhang 180x200, duschvorhang textil, duschvorhang badewanne, Duschstange, Duschvorhänge, Vorhang, Dusch-Vorhänge, Wannenvorhang, Badewannenvorhang, Duschkabine |
| | |
| |