Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandregal Bambusa aus Bambus, 60 cm, Wandablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wandregal Bambusa aus Bambus, 60 cm, Wandablage
WENKO Wandregal Bambusa aus Bambus, 60 cm, Wandablage
WENKO Wandregal Bambusa aus Bambus, 60 cm, Wandablage
WENKO Wandregal Bambusa aus Bambus, 60 cm, Wandablage
WENKO Wandregal Bambusa aus Bambus, 60 cm, Wandablage
WENKO Wandregal Bambusa aus Bambus, 60 cm, Wandablage
WENKO Wandregal Bambusa aus Bambus, 60 cm, Wandablage
Artikel-Nr.:
     C4401-24744100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24744100
EAN/GTIN:
     4008838347560
Suchbegriffe:
Badregal
Hängeregal
Wand-Regal
Wandregal

WENKO Wandregal Bambusa aus Bambus, 60 cm, Wandablage

Mit der Badezimmer Serie Bambusa von WENKO aus leichtem und stabilem Bambus gestalten Sie Ihre eigene Wellnessoase. Der nachwachsende Rohstoff aus dem die schönen Bad-Accessoires gefertigt sind verleiht Ihrem Bad unverzüglich ein warmes und natürliches Ambiente!

Die Wandablage Bambusa von WENKO beeindruckt mit einem tollen Design, hochwertiger Verarbeitung sowie einer angenehm natürlichen Optik. Sie ist der perfekte Begleiter, um in Ihrem Bad gezielt Akzente zu setzen. Die Ablage für Drogerieartikel und Dekoration wirkt einladend und gewährleistet eine ordentliche Aufbewahrung Ihrer Badutensilien. Der Alltagshelfer misst 60 x 9 x 5 cm und eignet sich somit bestens zur flexiblen Positionierung in Bad und Gäste-WC. Die schmale Formgebung ermöglicht auch in kleinen Bädern eine optimale Platzierung an der Wand. So haben Sie und Ihre Gäste alles Notwendige stets komfortabel zur Hand.

Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Auch in anderen Räumen eignet sich das Produkt über alle Maßen, bspw. als Bilderleiste oder als Leiste für Deko. Gefertigt ist das attraktive Wandregal aus hochwertigem Bambus, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt dank seiner Natürlichkeit absolut im Trend.

Besonders praktisch: Jedes Element der Bad-Serie Bambusa von WENKO lässt sich hervorragend miteinander kombinieren. Die dazugehörigen Ersatzrollenhalter für Toilettenpapier aus Bambus, Handtuchhalterungen, WC-Garnituren, Zahnputzbecher, Seifenspender, Badewannenbrücke und der entsprechende Badkorb Bambusa sind neben dem Badregal für die nachhaltige Badgestaltung daher unerlässlich!

Material: Bambus
Farbe: natur
Maße B/H/T: 60 cm x 9 cm x 5 cm
Nettogewicht: 620 g

Highlights:

  • Nachhaltige Badezimmereinrichtung: Bambus punktet mit hohen Erträgen und niedriger Umweltbelastung. Das in Holz-Optik gehaltene Bad-Zubehör macht viel her und stellt eine echte Alternative zu Plastik, Holz und Co. dar.
  • Vielseitiges Bad-Accessoire: Die Wandablage aus Bambus lässt sich sowohl im Badezimmer als auch auf der Gäste-Toilette flexibel an der Wand platzieren. So haben Sie und Ihre Gäste das Handtuch komfortabel griffbereit. Auch in schmale Nischen fügt sich das hochwertige Accessoire praktisch ein.
  • Kombinationsmöglichkeiten: Jedes Element der Bad-Serie von WENKO lässt sich hervorragend miteinander kombinieren. Der dazugehörige Seifenspender aus Bambus und der entsprechende Zahnbürstenhalter ebenso wie eine WC-Garnitur Bambusa sind für die nachhaltige Badgestaltung daher unerlässlich! Die Themenwelt Bambusa umfasst zudem Handtuchhalterungen und weitere Badablagen, Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter, ein Badewannentablett sowie einen Badkorb.
  • Natürliches Design: Das Bambus Badregal ist ein echter Hingucker und fügt sich exzellent in Ihr Bad-Interior ein. Die naturalistische Optik verleiht Ihrem Bad unverzüglich ein warmes und natürliches Ambiente! Auch als Bilderleiste in anderen Räumen eignet sich das Produkt hervorragend.
  • Lieferumfang: Bad Wandablage Bambusa aus hochwertigem Bambus, (B x H x T): 60 x 9 x 5 cm, zur Wandmontage, inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
620 g
Bruttogewicht:
681 g
Länge Einzelartikel:
5 cm
Höhe Einzelartikel:
9 cm
Breite Einzelartikel:
60,0 cm
Farbe:
natur
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: Wandgehäuse, Wandverteiler, wenko badregal, badregal, Wandablage Holz, deko wandregal, nachhaltig leben jetzt, Bad Wandablage, Bad Organizer, Bad Organizer Bambus, dekoration wohnzimmer, boho dekoration, Badezimmer Aufbewahrung, Badzubehör Bambus set
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 26 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.