Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Bambusa, WC-Bürstenhalter aus Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Bambusa, WC-Bürstenhalter aus Bambus
WENKO WC-Garnitur Bambusa, WC-Bürstenhalter aus Bambus
WENKO WC-Garnitur Bambusa, WC-Bürstenhalter aus Bambus
WENKO WC-Garnitur Bambusa, WC-Bürstenhalter aus Bambus
WENKO WC-Garnitur Bambusa, WC-Bürstenhalter aus Bambus
WENKO WC-Garnitur Bambusa, WC-Bürstenhalter aus Bambus
WENKO WC-Garnitur Bambusa, WC-Bürstenhalter aus Bambus
Artikel-Nr.:
     C4401-24748100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24748100
EAN/GTIN:
     4008838320099
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Bambusa, WC-Bürstenhalter aus Bambus

Mit der Badezimmer Serie Bambusa von WENKO aus leichtem und stabilem Bambus gestalten Sie Ihre eigene Wellnessoase. Der nachwachsende Rohstoff aus dem die schönen Bad-Accessoires gefertigt sind verleiht Ihrem Bad unverzüglich ein warmes und natürliches Ambiente!

Die Stand WC-Garnitur von WENKO beeindruckt mit einem tollen Design, hochwertiger Verarbeitung sowie einer angenehm natürlichen Optik. Sie ist der perfekte Begleiter, um in Ihrem Bad gezielt Akzente zu setzen. Die geschlossene Garnitur sieht dekorativ aus und gewährleistet eine zuverlässige Reinigung Ihres WCs. Der Alltagshelfer misst 10,1 x 37,5 x 10,1 cm und eignet sich somit bestens zur flexiblen Positionierung in Bad und Gäste-WC. Die schmale Formgebung ermöglicht auch in schmalen Bädern eine optimale Platzierung.

Gefertigt ist der attraktive Bürstenhalter aus hochwertigem Bambus, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt dank seiner Natürlichkeit absolut im Trend. Für ein optisches Highlight sorgt der Stiel der Standgarnitur aus Edelstahl. Der schwarze auswechselbare Bürstenkopf Ø 8 cm ist aus robustem, langlebigen Kunststoff gefertigt.

Besonders praktisch: Jedes Element der Bad-Serie von WENKO lässt sich hervorragend miteinander kombinieren. Der dazugehörige Seifenspender aus Bambus und die entsprechende WC-Garnitur Bambusa sind für die für die nachhaltige Badgestaltung daher unerlässlich!

Material: Bambus
Farbe: natur
Maße B/H/T: 10,1 cm x 37,5 cm x 10,1 cm
Nettogewicht: 702 g

Highlights:

  • Nachhaltige Badezimmereinrichtung: Bambus punktet mit hohen Erträgen und niedriger Umweltbelastung. Das in Holz-Optik gehaltene Bad-Zubehör macht viel her und stellt eine echte Alternative zu Plastik, Holz und Co. dar.
  • Vielseitiges Bad-Accessoire: Die WC-Garnitur aus Bambus lässt sich sowohl im Badezimmer als auch auf der Gäste-Toilette flexibel platzieren. So haben Sie und Ihre Gäste das zuverlässige Hilfsmittel komfortabel griffbereit. Auch in schmale Nischen fügt sich das hochwertige Accessoire praktisch ein.
  • Kombinationsmöglichkeiten: Jedes Element der Bad-Serie von WENKO lässt sich hervorragend miteinander kombinieren. Der dazugehörige Seifenspender aus Bambus und der entsprechende Zahnbürstenhalter sind für die nachhaltige Badgestaltung daher unerlässlich!
  • Natürliches Design: Der Bambus Bürstenhalter ist ein echter Hingucker und fügt sich exzellent in Ihr Bad-Interior ein. Die naturalistische Optik verleiht Ihrem Bad unverzüglich ein warmes und natürliches Ambiente!
  • Lieferumfang: Standgarnitur Bambusa aus hochwertigem Bambus, 10,1 cm x 37,5 cm x 10,1 cm, inklusive Toilettenbürste mit Stiel aus Edelstahl und auswechselbarem Bürstenkopf aus Kunststoff, Ø 8 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
702 g
Bruttogewicht:
702 g
Länge Einzelartikel:
10,1 cm
Höhe Einzelartikel:
37,5 cm
Breite Einzelartikel:
10,1 cm
Farbe:
natur
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, klobürste wenko edelstahl, klobürste, klobürste edelstahl, Stand WC Garnitur, WC Garnitur Set, Bambus WC Garnitur, WC Garnitur Bambus, Toilettenbürste schwarz, Standgarnitur mit Klobürste, WC Bürste schwarz, Toilette bambus, WC Bürste, bamboo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 26 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.