Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Zahnputzbecher Alassio Glänzend, Zahnbürstenhalter aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Zahnputzbecher Alassio Glänzend, Zahnbürstenhalter aus Edelstahl
WENKO Zahnputzbecher Alassio Glänzend, Zahnbürstenhalter aus Edelstahl
WENKO Zahnputzbecher Alassio Glänzend, Zahnbürstenhalter aus Edelstahl
WENKO Zahnputzbecher Alassio Glänzend, Zahnbürstenhalter aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C4401-24772100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24772100
EAN/GTIN:
     4008838349199
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
Mundspülglas
Zahnputzbecher

WENKO Zahnputzbecher Alassio Glänzend, Zahnbürstenhalter aus Edelstahl

Sorgen Sie für eine einheitliche Linie in Ihrem Bad: Die sorgfältig aufeinander abgestimmten Accessoires der Bad-Serie Alassio von WENKO bringen garantiert einen harmonischen Look in Ihr zu Hause.

Der hochwertige Zahnputzbecher aus der Alassio-Serie von WENKO überzeugt aufgrund seiner Qualität aus Edelstahl sowie durch sein glänzendes Finish. Die silberne Oberfläche und die klassische Form verleihen dem Zahnbecher eine elegante Optik. Der Becher kann individuell mit Zahnpflegeutensilien befüllt werden. Dank seiner praktischen Größe von 7,8 x 11,5 x 7,8 cm lässt er sich passgenau auf dem Waschbecken platzieren. So haben Sie und Ihre Gäste die Zahnbürste stets praktikabel zur Hand.

Der silberne Spender passt sich an: aufgrund seiner Neutralität bringt er sich optimal in die bestehende Einrichtung ein. Auf diese Weise lässt er sich flexibel einsetzen, beispielsweise als Behälter auf dem Schminktisch. Als Behältnis für Stifte oder Pinseln eignet sich das Badutensil ebenfalls bestens!

Jedes Element der homogenen Serie Alassio hat eine individuelle Note. Wählen Sie aus unserem Angebot die passende WC-Garnitur, dem dazugehörigen Seifenspender sowie den entsprechenden Kosmetik-Treteimer und entdecken Sie Ihren persönlichen Stil mit den Accessoires von WENKO

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Glänzend
Maße B/H/T: 7,8 cm x 11,5 cm x 7,8 cm
Nettogewicht: 200 g

Highlights:

  • Shiny life: Der Zahnbürstenhalter Alassio von WENKO in glänzendem Silber überzeugt mit praktischer Größe und edlem Design. Das unerlässliche Accessoire bringt Ihr Bad garantiert zum Strahlen!
  • Absolut bedürfnisorientiert: Befüllen Sie den Becher individuell mit dem, was sie brauchen. Ob Zahnpflegeutensilien, Stifte oder Pinsel – der Behälter mit hält alles griffbereit.
  • Edler Hingucker: Der praktische Mundspülbecher Alassio besteht aus rostfreiem Edelstahl, eine puristische Form sowie eine schwarze Farbgebung im Inneren runden das Design des Alltagshelfers ab. Die glänzende Oberfläche verleiht dem Badutensil zugleich etwas anmutiges!
  • Für eine einheitliche Linie: Ergänzen Sie Ihre Badezimmer Einrichtung mit der entsprechenden WC-Garnitur, dem dazugehörigen Seifenspender und dem passenden Kosmetik-Treteimer und machen Sie es sich gemütlich!
  • Lieferumfang: 1 x Zahnputzbecher Alassio in glänzendem Silber von WENKO, gefertigt aus rostfreiem Edelstahl, Maße (B x H x T): 7,8 x 11,5 x 7,8 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
200 g
Bruttogewicht:
200 g
Länge Einzelartikel:
7,8 cm
Höhe Einzelartikel:
11,5 cm
Breite Einzelartikel:
7,8 cm
Farbe:
Glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: zahnbürstenbecher, Zahnbürste, Zahnbecher, Bad-Accessoires, Make-Up Pinsel Aufbewahrung, Zahnbürstenhalter elektrische Zahnbürste, Zahnputzbecher Keramik, Bad-Zubehör, Zahnbürste elektrisch, Zahnpasta
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 26 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.