Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Alassio, glänzend, WC-Bürstenhalter aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Alassio, glänzend, WC-Bürstenhalter aus Edelstahl
WENKO WC-Garnitur Alassio, glänzend, WC-Bürstenhalter aus Edelstahl
WENKO WC-Garnitur Alassio, glänzend, WC-Bürstenhalter aus Edelstahl
WENKO WC-Garnitur Alassio, glänzend, WC-Bürstenhalter aus Edelstahl
WENKO WC-Garnitur Alassio, glänzend, WC-Bürstenhalter aus Edelstahl
WENKO WC-Garnitur Alassio, glänzend, WC-Bürstenhalter aus Edelstahl
WENKO WC-Garnitur Alassio, glänzend, WC-Bürstenhalter aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C4401-24774100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24774100
EAN/GTIN:
     4008838347713
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Alassio, glänzend, WC-Bürstenhalter aus Edelstahl

Sorgen Sie für eine einheitliche Linie in Ihrem Bad: Die sorgfältig aufeinander abgestimmten Accessoires der Badserie Alassio von WENKO bringen garantiert einen harmonischen Look in Ihr zu Hause.

Die hochwertige WC-Garnitur aus der Alassio-Serie von WENKO ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Der schlichte Bürstenhalter überzeugt durch seine Qualität und sein glänzendes Finish. Ein weiterer Bonus des Badutensils ist die Abdeckung unterhalb des Griffes, welcher Sorge trägt, dass bei Nichtbenutzung kein Blick ins Innere gewährt wird. Die silberne Oberfläche und die klassische Form verleihen der Standgarnitur darüber hinaus eine elegante Optik. Der geschlossene WC-Bürstenhalter misst 9,3 x 39,2 x 9,3 cm.

Die komplett in Silber gehaltene Garnitur passt sich an: aufgrund ihrer Gradlinigkeit bringt sie sich optimal in Ihre bestehende Badezimmereinrichtung ein – sowohl optisch als auch größentechnisch. Selbst in kleinen Bädern oder im Gäste-WC haben Sie und Ihre Gäste das flexibel positionierbare Badaccessoire stets praktikabel zur Hand. Der Bürstenkopf der WC-Bürste misst Ø 8,5 cm, ist auswechselbar und aus robustem Kunststoff gefertigt. Das Material zeichnet sich aufgrund seiner Langlebigkeit aus und gewährleistet eine zuverlässige sowie hygienisch saubere Reining ihres WCs.

Jedes Element der homogenen Serie Alassio hat eine individuelle Note. Wählen Sie aus unserem Angebot den passenden Seifenspender, dem dazugehörigen Zahnputzbecher sowie den entsprechenden Kosmetik-Treteimer und entdecken Sie Ihren persönlichen Stil mit den Accessoires von WENKO.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Glänzend
Maße B/H/T: 9,3 cm x 39,2 cm x 9,3 cm
Nettogewicht: 423 g

Highlights:

  • Shiny life: Die WC-Bürste Alassio von WENKO in glänzendem Silber überzeugt mit praktischer Größe und edlem Design. Das unerlässliche Accessoire bringt Ihr Bad garantiert zum Strahlen!
  • Schlankes Design: Die Stand WC-Garnitur lässt sich flexibel positionieren, auch in kleineren Bädern oder im Gäste-WC haben Sie und Ihre Gäste das Badutensil stets komfortabel zur Hand. Ein weiteres Gimmick: eine Abdeckung unterhalb des Griffes schützt vor Blicken.
  • Edler Hingucker: Die Standgarnitur Alassio besteht aus satiniertem, rostfreiem Edelstahl, eine puristische Form sowie ein Sichtschutz ins Innere des Bürstenhalters runden das Design des Alltagshelfers ab. Die glänzende Oberfläche verleiht dem Bad-Zubehör zugleich etwas anmutiges!
  • Für eine einheitliche Linie: Ergänzen Sie Ihre Badezimmer Einrichtung mit dem entsprechenden Kosmetik-Treteimer, dem dazugehörigen Zahnputzbecher und dem passenden Handseifenspender aus der Badezimmer-Serie Alassio und machen Sie es sich gemütlich!
  • Lieferumfang: WC-Garnitur Alassio von WENKO in glänzendem Silber, gefertigt aus rostfreiem Edelstahl, inkl. Toilettenbürste mit Bürstenaufsatz aus Kunststoff, auswechselbarer Bürstenkopf Ø 8,5 cm, Maße (B x H x T): 9,3 x 39,2 x 9,3 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
423 g
Bruttogewicht:
423 g
Länge Einzelartikel:
9,3 cm
Höhe Einzelartikel:
39,2 cm
Breite Einzelartikel:
9,3 cm
Farbe:
Glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, Standgarnitur, Toilettenbürste, Bürstenhalter, WC Toilettenbürste, WC-Hygiene-Bürste, Bürste mit Halterung, Hygienische Klobürste, Klobürste geschlossen, Stand WC Garnitur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 52 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.