Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Belluno Schwarz Keramik, WC-Bürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Belluno Schwarz Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Belluno Schwarz Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Belluno Schwarz Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Belluno Schwarz Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Belluno Schwarz Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Belluno Schwarz Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Belluno Schwarz Keramik, WC-Bürstenhalter
Artikel-Nr.:
     C4401-24805100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24805100
EAN/GTIN:
     4008838335314
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Belluno Schwarz Keramik, WC-Bürstenhalter

Die moderne Badserie Belluno in gedeckten und kräftigen Farben setzt auf ein harmonisches Zusammenspiel von Optik, Haptik und Funktionalität.

In elegantem, angesagten mattschwarz gehalten und mit einer aufwendig strukturierten Oberfläche versehen, können Sie mit der Bad-Accessoires Serie Belluno in jedem Badezimmer und Gäste-WC auftrumpfen. Das Zusammenspiel der gleichbleibenden, vertikalen Rillen - in Verbindung mit den verführerischen Rundungen des Produktes - verleihen der imponierenden WC-Garnitur das gewisse Etwas.

Das attraktive Zubehör der aufeinander abgestimmten Bad-Serie ist aus hochwertiger Keramik gefertigt. Der stilvolle, geschlossene Bürstenhalter in mattschwarzem Finish überzeugt mit einer griffigen Soft-Touch Beschichtung sowie seiner komfortablen Abmessung von Ø 11,5 x 42 cm. Der Keramikbehälter schließt mit einer flexiblen Kunststoffabdeckung in schwarz unterhalb des Griffes ab und schützt so vor Blicken.
Der schwarze Stiel der charmanten Toilettenbürste ist aus robustem, rostfreiem Edelstahl gefertigt. Die flexible Platzierung der außergewöhnlichen Standgarnitur im Badezimmer garantiert einen anwenderfreundlichen Gebrauch. Durch ihre strapazierfähigen Borsten aus Kunststoff gewährleistet die Bürste eine stets zuverlässige Nutzung.

Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 7,5 cm versehen. Nach Verschleiß lässt sich dieser kinderleicht austauschen und mit dem passenden Bürstenaufsatz von WENKO ersetzen. So haben Sie lange Freude mit Ihrem Produkt!

In Kombination mit weiteren Produkten und unterschiedlichen Farben der Belluno Serie lässt sich ein modisches, einladendes Badezimmer einrichten, in dem man sich gern aufhält. Erweitern Sie daher die Reihe mit dem passenden Zahnputzbecher und dem dazugehörigen Seifenspender.

Material: Keramik, Stiel: Edelstahl rostfrei
Farbe: Schwarz, Schwarz, Stiel: Schwarz
Maße B/H/T: 42 cm x 11,5 cm
Nettogewicht: 890 g

Highlights:

  • Modernes Design: Für Ihr zu Hause nur das Beste – die trendige WC-Garnitur Belluno mit Rillen-Struktur und Soft-Touch Oberfläche in mattiertem Schwarz setzt extravagante Akzente in Ihrem Badezimmer & Gäste-WC
  • Praktische Funktion: Der geschlossene WC-Bürstenhalter hält die hygienisch reinigende WC-Bürste aus Kunststoff mit ihren strapazierfähigen Borsten immer griffbereit. Der auswechselbare Bürstenkopf mit einem Durchmesser von 7,5 cm wird durch eine flexible Kunststoffabdeckung in schwarz vor Blicken geschützt
  • Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Accessoire haben, ist der Toilettenbürstenhalter aus edler Keramik gefertigt
  • Clever kombinierbar: Ergänzen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung mit dem passenden Zahnputzbecher sowie dem Seifenspender aus der Reihe. Sie sind die perfekte Ergänzung für ein komfortables Badezimmer. Ein angesagtes Erscheinungsbild kreieren Sie durch eine Zusammenstellung der verschiedenen Farbvarianten der Serie.
  • Optimale Maße: Mit ihren Maßen von (B/T x H): Ø 11,5 x 42 cm hat die flexibel aufzustellende Garnitur die ideale Größe für jedes Badezimmer und Gäste-WC
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
890 g
Bruttogewicht:
890 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
42 cm
Farbe:
Schwarz, Schwarz, Stiel: Schwarz
Material:
Keramik, Stiel: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürste schwarz, klobürste, klobürste schwarz, Klobürste Marmor, WC-Garnitur Marmoroptik, WC Toilettenbürste, WC-Hygiene-Bürste, Bürste mit Halterung, Hygienische Klobürste, Klobürste geschlossen schwarz, Klobürste zu, Badezimmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 26 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.