Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Villena, Flüssigseifenspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Villena, Flüssigseifenspender
WENKO Seifenspender Villena, Flüssigseifenspender
WENKO Seifenspender Villena, Flüssigseifenspender
WENKO Seifenspender Villena, Flüssigseifenspender
WENKO Seifenspender Villena, Flüssigseifenspender
WENKO Seifenspender Villena, Flüssigseifenspender
WENKO Seifenspender Villena, Flüssigseifenspender
Artikel-Nr.:
     C4401-24814100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24814100
EAN/GTIN:
     4008838347140
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Villena, Flüssigseifenspender

Die Bad-Serie Villena von WENKO aus stabilem Beton erinnert aufgrund ihrer robusten und natürlichen Optik überaus an die monumentalen Bauwerke Griechenlands. Sorgen Sie für einen göttlichen Auftritt ihres Badezimmers und schaffen Sie einen Raum voller imposanter Eindrücke.

Der opulente Seifenspender aus strapazierfähigem Beton bietet sowohl Flüssigseife als auch Desinfektionsmittel einen rutschfesten und sicheren Stand. Ihren Handreinigungsprodukten spendet der geräumige Behälter mit einer Abmessung von 8,2 x 15,9 x 7,2 cm und einer Füllmenge von 150 ml zudem einen ordentlichen Platz. Der schlanke Pumpaufsatz ermöglicht außerdem eine anwenderfreundliche Nutzung. Durch einfachen Druck auf den Pumpkopf wird die gewünschte Menge Flüssigseife tropffrei aus dem schmalen Auslauf gepumpt.

Gefertigt ist der praktische Dosierkopf in Schwarz aus hochwertigem Kunststoff. Der Flüssigseifenspender fügt sich so aufgrund seiner Neutralität ausgesprochen gut in das bestehende Interieur ein. Der ansehnliche Spender in Grau eignet sich hervorragend zur Positionierung auf dem Waschbecken, so haben Sie Seife oder Lotion beständig griffbereit. Auf der Küchenspüle ist der Pumpspender ebenfalls ein dekoratives Highlight und eignet sich hier auch optimal als Spülmittelspender.

WENKO und die Badaccessoire Serie Villena nehmen Sie und Ihre Gäste mit auf eine atemberaubende Reise ans Mittelmeer! Ergänzen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung mit dem passenden Zahnputzbecher sowie der WC-Garnitur der Villena-Serie.

Material: Beton, Pumpkopf: Kunststoff
Farbe: Grau, Pumpkopf: Schwarz
Maße B/H/T: 8,2 cm x 15,9 cm x 7,2 cm
Nettogewicht: 400 g
  • Reise ans Mittelmeer: Die Bad-Serie Villena von WENKO aus stabilem Beton erinnert aufgrund ihrer robusten und natürlichen Optik überaus an die monumentalen Bauwerke Griechenlands. Ergänzen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung mit dem passenden Zahnbürstenhalter sowie der WC-Garnitur der Villena-Serie.
  • Hochwertige Materialien: Der opulente Seifenspender aus strapazierfähigem Beton eignet sich hervorragend zur Positionierung auf dem Waschbecken, so haben Sie die Seife beständig griffbereit. Der schwarze Pumpaufsatz ist darüber hinaus aus hochwertigem Kunststoff gefertigt.
  • Variationsmöglichkeiten: Egal, ob Flüssigseife, Lotion oder Desinfektionsmittel – der ansehnliche Spender bietet Ihnen garantiert einen Mehrwert! Durch einfachen Druck auf den Pumpkopf wird die gewünschte Menge tropffrei aus dem schmalen Auslauf gepumpt.
  • Schlichtes Design: Der Flüssigseifenspender fügt sich aufgrund seiner Neutralität ausgesprochen gut in das bestehende Interieur ein. Extravagante Akzente setzt der Pumpfaufsatz in Schwarz. Sowohl im Badezimmer als auch im Gäste-WC ist das schöne Bad-Zubehör ein echter Hingucker!
  • Lieferumfang: Handseifenspender Villena von Wenko in Grau, Pumpkopf in Schwarz, hergestellt aus Beton, Maße: 8,2 x 15,9 x 7,2 cm, Füllmenge: 150 ml.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
400 g
Bruttogewicht:
400 g
Länge Einzelartikel:
7,2 cm
Höhe Einzelartikel:
15,9 cm
Breite Einzelartikel:
8,2 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.15 l
Farbe:
Grau, Pumpkopf: Schwarz
Material:
Beton, Pumpkopf: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenschaumspender kunststoff, cremeseifenspender, Flüssigseife nachfüll, Pumpspender, Spülmittelspender Küche, Seifendosierer, Bad-Accessoires, Hygienespender, Bad-Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 52 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.