Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Villena, WC-Bürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Villena, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Villena, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Villena, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Villena, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Villena, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Villena, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Villena, WC-Bürstenhalter
Artikel-Nr.:
     C4401-24815100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24815100
EAN/GTIN:
     4008838349397
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Villena, WC-Bürstenhalter

Die Bad-Serie Villena von WENKO aus stabilem Beton erinnert aufgrund ihrer robusten und natürlichen Optik überaus an die monumentalen Bauwerke Griechenlands. Sorgen Sie für einen göttlichen Auftritt ihres Badezimmers und schaffen Sie einen Raum voller imposanter Eindrücke.

Gefertigt ist die zeitlose Standgarnitur in Grau aus stabilem Beton. Sie lässt sich flexibel im Badezimmer platzieren, sodass die WC-Bürste stets praktikabel zur Hand ist Die geschlossene WC-Garnitur fügt sich aufgrund ihrer Neutralität ausgesprochen gut in das bestehende Interieur ein.

Der im Lieferumfang enthaltenen Toilettenbürste spendet der geräumige Behälter mit einer Abmessung Ø 11,5 x 38 cm einen ordentlichen Platz. Stiel und Bürste des ansehnlichen Toilettenbürstenhalters sind in elegantem Schwarz gehalten. Der auswechselbare Bürstenkopf Ø 7,5 cm in Schwarz ist ebenfalls aus robustem Kunststoff hergestellt. Dieses Material zeichnet sich durch seine Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit aus. Eine Kunststoffabdeckung oberhalb des Bürstenhalters schützt darüber hinaus vor Blicken. Der opulente Bürstenhalter aus strapazierfähigem Beton gewährleistet sowohl im Bad als auch im Gäste-WC eine gründliche WC-Reinigung.

WENKO und die Badaccessoire Serie Villena nehmen Sie und Ihre Gäste mit auf eine atemberaubende Reise ans Mittelmeer! Ergänzen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung mit dem passenden Seifenspender sowie dem Zahnputzbecher der Villena-Serie.

Material: Beton, Bürste, Stiel: Edelstahl rostfrei
Farbe: Grau, Bürste, Stiel: Schwarz
Maße B/H/T: 38 cm x 11,5 cm
Nettogewicht: 795 g
  • Reise ans Mittelmeer: Die Bad-Serie Villena von WENKO aus stabilem Beton erinnert aufgrund ihrer robusten und natürlichen Optik überaus an die monumentalen Bauwerke Griechenlands. Ergänzen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung mit dem passenden Seifenspender sowie dem Zahnputzbecher der Villena-Serie.
  • Hochwertige Materialien: Die opulente Stand WC Garnitur aus strapazierfähigem Beton eignet sich hervorragend zur flexiblen Positionierung, so haben Sie die WC-Bürste stets praktisch zur Hand.
  • Flexibel einsetzbar: Egal, ob im Badezimmer oder Gäste-WC – der ansehnliche Bürstenhalter bietet Ihnen funktionell sowie optisch garantiert einen Mehrwert!
  • Schlichtes Design: Die Standgarnitur fügt sich aufgrund ihrer Neutralität ausgesprochen gut in das bestehende Interieur ein. Extravagante Akzente setzen der Stiel sowie der auswechselbare Bürstenkopf der WC-Bürste in Schwarz.
  • Lieferumfang: WC-Garnitur Villena von Wenko in Grau, hergestellt aus widerstandsfähigem Beton, inklusive Toilettenbürste in Schwarz, hergestellt aus hochwertigem Kunststoff, Bürstenkopf Ø 7,5 cm auswechselbar, Maße: Ø 11,5 x 38 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
795 g
Bruttogewicht:
795 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
38 cm
Farbe:
Grau, Bürste, Stiel: Schwarz
Material:
Beton, Bürste, Stiel: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur grau, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, WC-Garnitur stehend, Badezimmer Toilettenbürste, WC-Bürste, Bad, Standgarnitur mit Klobürste, Bürstenhalter Toilette, Keramik WC-Bürstenhalter, wc bürste geschlossen keramik, bürstenkopf wc schwarz, Bürstenkopf Toilette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 26 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.