Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Burgos Keramik, WC-Bürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Burgos Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Burgos Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Burgos Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Burgos Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Burgos Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Burgos Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Burgos Keramik, WC-Bürstenhalter
Artikel-Nr.:
     C4401-24821100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24821100
EAN/GTIN:
     4008838278949
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Burgos Keramik, WC-Bürstenhalter

Time to Shine! Was gibt es für eine schönere Art das eigene Badezimmer einzurichten, als mit Bad-Accessoires in der Farbe Platin. In Kombination mit erdigen Nuancen und extravaganter Struktur, wie denen der Burgos Serie von WENKO, verwandeln Sie ihr Bad mühelos in ein edles Spa-Erlebnis.

Mit ihrer unverwechselbaren Note werten die Elemente der Bad-Serie Burgos jedes Bad auf und verführen mit ausgefallenen, modernen Designs. Die luxuriös anmutende Keramik-Serie mit brillantem Musterspiel verwandelt Ihr Badezimmer und Gäste-WC in eine Oase mit glanzvollem Auftritt. Gefertigt sind alle Accessoires aus hochwertiger Keramik, versehen mit einem Mix aus mattem Graubraun, glänzendem Finish in Platin sowie einer aufwendig strukturierten Oberfläche in Form einer filigran gezeichneten Struktur – geschaffen für alle, die sich nach etwas Besonderem sehnen.

Der bezaubernde Stand WC-Bürstenhalter Burgos mit Glanzstruktur kann individuell im Badezimmer platziert werden. Die komfortable WC-Bürste verfügt über einen silbernen, aus hochwertigem Edelstahl hergestellten Stiel. Der Bürstenkopf der geschlossenen WC-Garnitur ist Ø 7,5 cm groß, schwarz und auswechselbar. Die robuste Bürste mit ihren Kunststoffbürsten gewährleistet eine zuverlässige, gründliche sowie hygienische Reinigung. Mit einer Abmessung von Ø 12 x 33,5 cm nimmt die Standgarnitur voller Eleganz einen Platz in Ihrem Bad ein. Auch im Gäste-WC wird der Alltagshelfer zum dekorativen Highlight für jeden Besuch.

Ergänzen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung mit dem passenden Zahnputzbecher sowie der WC-Garnitur der Burgos-Serie. Sie sind der perfekte Begleiter, um Ihren Ruheplatz geordnet und glamourös einzurichten.

Material: Keramik
Farbe: Platin
Maße B/H/T: 33,5 cm x 12 cm
Nettogewicht: 649 g
  • Ausgefallenes Design: Die attraktive Stand WC Garnitur, versehen mit einem Mix aus mattem Graubraun, glänzendem Finish in Platin sowie einer aufwendig strukturierten Oberfläche in Form einer filigran gezeichneten Waben-Struktur, setzt extravagante Akzente in Ihrem Badezimmer & Gäste-WC.
  • Praktische Funktion: Der geschlossene Bürstenhalter eignet sich ideal zur flexiblen Positionierung in Ihrem Badezimmer. So haben Sie die WC-Bürste stets griffbereit zur Hand, eine Kunststoffabdeckung schützt zudem vor Blicken. Der robuste Bürstenkopf Ø 7,5 cm aus Kunststoff ist auswechselbar.
  • Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Accessoire haben, ist der Bürstenhalter aus edler Keramik gefertigt. Der Stiel der Toilettenbürste ist aus hochwertigem Edelstahl und der Bürstenkopf aus robustem Kunststoff hergestellt.
  • Aufeinander abgestimmt: Ergänzen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung mit den passenden Bad-Accessoires aus der Serie Burgos, wie Zahnputzbecher oder Seifenspender.
  • Lieferumfang: WC-Garnitur Burgos, Bürstenhalter aus Keramik, brillantes Musterspiel in Graubraun/Platin, inklusive Toilettenbürste mit Stiel aus Edelstahl, WC-Bürste aus widerstandsfähigem Kunststoff Ø 7,5 cm, Bürstenkopf auswechselbar, Maße (B/T x H): Ø 12 x 33,5 cm.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
649 g
Bruttogewicht:
649 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
33,5 cm
Farbe:
Platin
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-set wenko, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set keramik, Standgarnitur, Toilettenbürste, Bürstenhalter, WC Toilettenbürste, WC-Hygiene-Bürste, Bürste mit Halterung, Hygienische Klobürste, Klobürste geschlossen, Stand WC Garnitur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 26 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.