Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Vilalba Keramik, Flüssigseifenspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Vilalba Keramik, Flüssigseifenspender
WENKO Seifenspender Vilalba Keramik, Flüssigseifenspender
WENKO Seifenspender Vilalba Keramik, Flüssigseifenspender
WENKO Seifenspender Vilalba Keramik, Flüssigseifenspender
WENKO Seifenspender Vilalba Keramik, Flüssigseifenspender
WENKO Seifenspender Vilalba Keramik, Flüssigseifenspender
WENKO Seifenspender Vilalba Keramik, Flüssigseifenspender
Artikel-Nr.:
     C4401-24826100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24826100
EAN/GTIN:
     4008838338827
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Vilalba Keramik, Flüssigseifenspender

Silver Lining! Silber symbolisiert fließende Gefühle, Gediegenheit und Wohlstand. Zudem reflektiert es auf eine schöne Art und Weise das Licht, so dass mitunter zauberhafte Lichterspiele entstehen. So auch bei der edlen Bad-Serie Vilalba.

Die horizontale, linienförmige Reliefstruktur dieser kostbaren Accessoires Serie aus Keramik untermalt die extravaganten Rundungen, die mit einem glänzenden Finish versehen sind. Silber wirkt eher kühl, doch besonders in der Kombination mit Schwarz entfaltet es seine anmutige Wirkung. Die Badezimmer-Serie mit ihrer opulenten Form steht für Eleganz und ist geschaffen für alle, die es prunkvoll mögen.

Der ausgefallene Seifenspender misst 9 x 7,5 x 12,5 cm und kann individuell mit bis zu 280 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den großzügigen Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt. Der Pumpaufsatz in Schwarz ist aus widerstandsfähigem Kunststoff hergestellt und untermalt die visuelle Akzente. Auch in der Küche kann der auffallend schöne Spender ideal mit Spülmittel befüllt werden, um so das lästige Spülen schöner zu gestalten und eher schlichte Küchen optisch aufzuwerten.

Verhelfen Sie Ihrem Bad zu neuem Glanz und ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit dem passenden Zahnputzbecher sowie der WC-Garnitur Vilalba.

Material: Keramik, Pumpkopf: Kunststoff
Farbe: Silber, Pumpkopf: Schwarz
Maße B/H/T: 9 cm x 7,5 cm x 12,5 cm
Nettogewicht: 277 g

Highlights:

  • Silver Lining: Silber symbolisiert fließende Gefühle, Gediegenheit und Wohlstand. Zudem reflektiert es auf eine schöne Art und Weise das Licht, so dass mitunter zauberhafte Lichterspiele entstehen. So auch bei der edlen Bad-Serie Vilalba.
  • Opulente Form: Der ausgefallene Seifenspender misst 9 x 7,5 x 12,5 cm und kann individuell mit bis zu 280 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den großzügigen Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt.
  • Aufeinander abgestimmt: Ergänzen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung mit den passenden Bad-Accessoires aus der Serie Vilalba, wie Zahnputzbecher oder WC-Garnitur.
  • Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Accessoire haben, ist der Pumpspender aus edler Keramik gefertigt. Der Pumpaufsatz ist aus hochwertigem Kunststoff in Schwarz hergestellt.
  • Lieferumfang: Seifenspender Vilalba, Flüssigseifenspender aus Keramik, horizontale, linienförmige Reliefstruktur in Silber, Pumpaufsatz in Schwarz, Maße (B x T x H): 9 x 7,5 x 12,5 cm, Füllmenge bis zu 280 ml
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
277 g
Bruttogewicht:
277 g
Länge Einzelartikel:
12,5 cm
Höhe Einzelartikel:
7,5 cm
Breite Einzelartikel:
9,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.28 l
Farbe:
Silber, Pumpkopf: Schwarz
Material:
Keramik, Pumpkopf: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenschaumspender kunststoff, cremeseifenspender, Flüssigseife, Pumpspender, Spülmittelspender Küche, Seifendosierer, Bad-Accessoires, Handwaschseife flüssig, Bad-Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 52 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.