Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Vilalba Keramik, WC-Bürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Vilalba Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Vilalba Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Vilalba Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Vilalba Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Vilalba Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Vilalba Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Vilalba Keramik, WC-Bürstenhalter
Artikel-Nr.:
     C4401-24827100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24827100
EAN/GTIN:
     4008838338773
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Vilalba Keramik, WC-Bürstenhalter

Silver Lining! Silber symbolisiert fließende Gefühle, Gediegenheit und Wohlstand. Zudem reflektiert es auf eine schöne Art und Weise das Licht, so dass mitunter zauberhafte Lichterspiele entstehen. So auch bei der edlen Bad-Serie Vilalba.

Die horizontale, linienförmige Reliefstruktur dieser kostbaren Accessoires Serie aus Keramik untermalt die extravaganten Rundungen, die mit einem glänzenden Finish versehen sind. Silber wirkt eher kühl, doch besonders in der Kombination mit Schwarz entfaltet es seine anmutige Wirkung. Die Badezimmer-Serie mit ihrer opulenten Form steht für Eleganz und ist geschaffen für alle, die es prunkvoll mögen.

Der ausgefallene Bürstenhalter misst Ø 11,6 x 38,7 cm und kann flexibel in Ihrem Badezimmer platziert werden. So haben Sie den Alltagshelfer schnell und zuverlässig zur Hand. Die robuste Kunststoffbürste Ø 7,5 cm reinigt das WC hygienisch gründlich. Zudem lässt sich der schwarze Bürstenkopf problemlos auswechseln. Der Stiel der geschlossenen Garnitur ist aus Edelstahl, eine Kunststoffabdeckung oberhalb der Bürste in Schwarz verdeckt die Bürste bei Nichtbenutzung. Auch im Gäste-WC macht sich das schöne Zubehör hervorragend und ist garantiert ein Highlight.

Verhelfen Sie Ihrem Bad zu neuem Glanz und ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit dem passenden Zahnputzbecher sowie dem Flüssigseifenspender Vilalba.

Material: Keramik
Farbe: Silber
Maße B/H/T: 38,7 cm x 11,6 cm
Nettogewicht: 801 g

Highlights:

  • Silver Lining: Silber symbolisiert fließende Gefühle, Gediegenheit und Wohlstand. Zudem reflektiert es auf eine schöne Art und Weise das Licht, so dass mitunter zauberhafte Lichterspiele entstehen. So auch bei der edlen Bad-Serie Vilalba.
  • Opulente Form: Die ausgefallene Standgarnitur misst 11,6 x 38,7 x 11,6 cm und kann flexibel in Ihrem Badezimmer platziert werden. So haben Sie den Alltagshelfer schnell und zuverlässig zur Hand. Auch im Gäste-WC macht sich das schöne Zubehör hervorragend und ist garantiert ein Highlight.
  • Aufeinander abgestimmt: Ergänzen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung mit den passenden Bad-Accessoires aus der Serie Vilalba, wie Zahnputzbecher oder Handseifenspender.
  • Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Accessoire haben, ist der Bürstenhalter aus edler Keramik gefertigt. Der Stiel der WC-Bürste ist aus hochwertigem Edelstahl hergestellt. Der Bürstenkopf ist auswechselbar und aus robustem Kunststoff, Ø 7,5 cm.
  • Lieferumfang: Stand WC-Bürste Vilalba, Toilettenbürstenhalter aus Keramik, horizontale, linienförmige Reliefstruktur in Silber, Stiel aus Edelstahl, Maße (B x T x H): 11,6 x 38,7 x 11,6 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
801 g
Bruttogewicht:
801 g
Länge Einzelartikel:
11,6 cm
Höhe Einzelartikel:
38,7 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Silber
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko wc-bürste silber, klobürste, wenko klobürsten, Standgarnitur, Bürstenhalter, WC Toilettenbürste, WC-Hygiene-Bürste, Bürste mit Halterung, Hygienische Klobürste, Klobürste geschlossen, Stand WC Garnitur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 26 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.