Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Davos, Weiß matt, WC-Bürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Davos, Weiß matt, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Davos, Weiß matt, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Davos, Weiß matt, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Davos, Weiß matt, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Davos, Weiß matt, WC-Bürstenhalter
Artikel-Nr.:
     C4401-24830100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24830100
EAN/GTIN:
     4008838347706
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Davos, Weiß matt, WC-Bürstenhalter

Weiß, weißer, clean! Mit der Badezimmerserie Davos von WENKO im weißen Clean-Chic Einrichtungsstil ist weniger mehr! Der skandinavische Trend verbindet Eleganz mit Reinheit - ohne viel Schnickschnack entsteht ein makelloser Gesamteindruck.

Den urbanen Wohnstil Clean Chic zeichnen puristische Formen und Geradlinigkeit, in hellen und dezenten Farben aus. Die WC-Garnitur Davos von WENKO punktet genau damit. In einfachem Weiß gehalten, überzeugt der matte Bürstenhalter in Sachen Funktionalität und Praktikabilität. Der unaufdringliche Behälter bietet der WC-Bürste einen sicheren Stand und zugleich einen ordentlichen Platz. Flexibel im Raum aufgestellt, fügt sich das Badzubehör dezent in Ihr bestehendes Interieur ein. Im Gäste-WC macht die diskrete Standgarnitur ebenfalls eine gute Figur. Sie sehen, das Accessoire bietet einen absoluten Mehrwert.

Gefertigt ist der auswechselbare Bürstenkopf Ø 8,5 cm der geschlossenen Stand WC-Garnitur aus robustem Kunststoff. Die WC-Bürste gewährleistet eine zuverlässige und hygienisch gründliche Reinigung. Das einfach gehaltene Badutensil ist ebenfalls aus hochwertigem Kunststoff hergestellt. Das langlebige Material ist genau das passende, um den klassischen Look im Clean-Chic Stil einziehen zu lassen. Darüber hinaus ist die Garnitur frei von Bisphenol A, einer chemischen Verbindung, die der Gesundheit schaden kann. BPA freie Produkte stärken zudem das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, denn sie schonen unsere Umwelt.

Richten auch Sie mit dem passenden Zahnputzbecher, dem entsprechenden Kosmetikeimer und dem dazugehörigen Seifenspender der Serie Davos Ihr Zuhause im angesagten Clean-Chic-Stil ein! Die tolle Serie ist auch in Schwarz erhältlich - in Kombination setzen Sie atemberaubende Kontraste im perfekten Black & White Look!

Material: Polypropylen
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 9,5 cm x 35 cm x 9,5 cm
Nettogewicht: 235 g

Highlights:

  • Clean-Chic: Mit der Badezimmerserie Davos von WENKO im weißen Clean-Chic Einrichtungsstil ist weniger mehr! Der skandinavische Trend verbindet Eleganz mit Reinheit - ohne viel Schnickschnack entsteht ein makelloser Gesamteindruck, der sich sehen lassen kann!
  • Die Badserie Davos: Bestehend aus einem dezenten Zahnputzbecher, einem puristischen Seifenspender, einer schlichten WC-Garnitur und einem formschönen Treteimer mit Pedallösung sorgt die im urbanen Wohnstil gehaltene Serie dafür, dass der angesagte Clean-Chic Look auch in Ihr Zuhause einzieht. Die tolle Serie ist auch in Schwarz erhältlich - in Kombination schaffen Sie so den perfekten Black & White Einrichtungsstil!
  • Vielseitig einsetzbar: Aufstellen können Sie den bescheidenen Alltagshelfer ganz nach Belieben, sowohl im Bad als auch im Gäste WC. Auf diese Weise befindet sich das unerlässliche Accessoire im Clean-Chic Design stets in greifbarer Nähe.
  • BPA-frei: Die Stand WC Garnitur ist frei von Bisphenol A, einer chemischen Verbindung, die der Gesundheit schaden kann. BPA-freie Produkte stärken das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, denn sie schonen unsere Umwelt.
  • Lieferumfang: 1 x WC-Garnitur Davos von Wenko, inkl. WC-Bürste, gefertigt aus hochwertigem Kunststoff, BPA-frei, Bürstenkopf Ø 8,5 cm auswechselbar, (B/T x H): Ø 9,5 x 35 cm, Weiß matt.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
235 g
Bruttogewicht:
235 g
Länge Einzelartikel:
9,5 cm
Höhe Einzelartikel:
35 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürstengarnitur weiß kunststoff, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur kunststoff, wc-garnitur stehend, wc garnitur set, wc garnitur stehend, bürstenhalter toilette, bürstenhalter wc, wc bürstenhalter ohne bohren, badartikel ohne bohren, standgarnitur mit klobürste, einrichtung wohnung, wc bürste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 26 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.