Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Davos, Schwarz Matt, WC-Bürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Davos, Schwarz Matt, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Davos, Schwarz Matt, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Davos, Schwarz Matt, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Davos, Schwarz Matt, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Davos, Schwarz Matt, WC-Bürstenhalter
Artikel-Nr.:
     C4401-24833100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24833100
EAN/GTIN:
     4008838351000
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Davos, Schwarz Matt, WC-Bürstenhalter

Dark Interior. Mit der Badezimmerserie Davos von WENKO in Schwarz ist weniger mehr! Der All-Black-Look verbindet Eleganz mit Exklusivität - in reinen Formen ohne Muster entsteht ein formvollendeter Gesamteindruck.
Die selbstbewusste Badserie Davos zeichnet puristische Formen und Geradlinigkeit aus. wirkt unnahbar und geheimnisvoll. In dominierendem Schwarz gehalten, überzeugt der matte Bürstenhalter in Sachen Funktionalität und Praktikabilität. Der stilvolle Behälter bietet der WC-Bürste einen sicheren Stand und zugleich einen ordentlichen Platz. Flexibel im Raum aufgestellt, fügt sich das Badzubehör bestens in Ihr bestehendes Interieur ein. Im Gäste-WC macht die geschmackvolle Standgarnitur ebenfalls eine gute Figur. Sie sehen, das Accessoire bietet einen absoluten Mehrwert.

Gefertigt ist der auswechselbare Bürstenkopf Ø 8,5 cm der geschlossenen Stand WC-Garnitur aus robustem Kunststoff. Die WC-Bürste gewährleistet eine zuverlässige und hygienisch gründliche Reinigung. Das einfach gehaltene Badutensil ist ebenfalls aus hochwertigem Kunststoff hergestellt. Das langlebige Material ist genau das passende, um den vornehmen All-Black-Look einziehen zu lassen. Darüber hinaus ist die Garnitur frei von Bisphenol A, einer chemischen Verbindung, die der Gesundheit schaden kann. BPA freie Produkte stärken zudem das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, denn sie schonen unsere Umwelt.

Richten auch Sie mit dem passenden Zahnputzbecher, dem entsprechenden Kosmetikeimer und dem dazugehörigen Handseifenspender der Serie Davos Ihr Zuhause im angesagten All-Black-Stil ein! Die tolle Serie ist auch in Weiß erhältlich - in Kombination setzen Sie atemberaubende Kontraste im perfekten Black & White Look!

Material: Polypropylen
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 9,5 cm x 35 cm x 9,5 cm
Nettogewicht: 235 g

Highlights:

  • Dark Interior: Mit der Badezimmerserie Davos von WENKO in Schwarz ist weniger mehr! Der All-Black-Look verbindet Eleganz mit Exklusivität - in reinen Formen ohne Muster entsteht ein formvollendeter Gesamteindruck.
  • Die Badserie Davos: Bestehend aus einem extravaganten Zahnputzbecher, einem puristischen Seifenspender, einer stilvollen WC-Garnitur und einem formschönen Treteimer mit Pedallösung sorgt die in Schwarz gehaltene Serie dafür, dass der angesagte All-Black-Look auch in Ihr Zuhause einzieht.
  • Vielseitig einsetzbar: Aufstellen können Sie den stilvollen Alltagshelfer ganz nach Belieben, sowohl im Bad als auch im Gäste WC. Auf diese Weise befindet sich das unerlässliche Accessoire im All-Black Design stets in greifbarer Nähe.
  • BPA-frei: Die Stand WC Garnitur ist frei von Bisphenol A, einer chemischen Verbindung, die der Gesundheit schaden kann. BPA-freie Produkte stärken das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, denn sie schonen unsere Umwelt.
  • Lieferumfang: 1 x WC-Garnitur Davos von Wenko, Schwarz matt, inkl. WC-Bürste, gefertigt aus hochwertigem Kunststoff, BPA-frei, Bürstenkopf Ø 8,5 cm auswechselbar, (B/T x H): Ø 9,5 x 35 cm,
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
235 g
Bruttogewicht:
235 g
Länge Einzelartikel:
9,5 cm
Höhe Einzelartikel:
35 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürstengarnitur kunststoff schwarz, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur schwarz, wc bürste schwarz, toilettenbürste schwarz, stand wc garnitur schwarz, klobürste schwarz, klobürstenhalter schwarz, badmöbel set, bad deko, bad accessoires schwarz matt, wc garnitur set, bad set schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 26 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.