Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Hocker Forio, Beistelltisch, Pflanzenhocker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Hocker Forio, Beistelltisch, Pflanzenhocker
WENKO Hocker Forio, Beistelltisch, Pflanzenhocker
WENKO Hocker Forio, Beistelltisch, Pflanzenhocker
WENKO Hocker Forio, Beistelltisch, Pflanzenhocker
WENKO Hocker Forio, Beistelltisch, Pflanzenhocker
WENKO Hocker Forio, Beistelltisch, Pflanzenhocker
WENKO Hocker Forio, Beistelltisch, Pflanzenhocker
Artikel-Nr.:
     C4401-24835100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24835100
EAN/GTIN:
     4008838336465
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
Falthocker
wenko badezimmerhocker

WENKO Hocker Forio, Beistelltisch, Pflanzenhocker

Mit dem Badhocker Forio hält Loft-Charakter Einzug ins eigene Heim. Der farblich abgestimmte und rustikale Hocker bietet Stellfläche und Sitzfläche zugleich – ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Der im Industrial-Stil gehaltene Hocker leistet einen wertvollen Beitrag im gesamten Haushalt. Im Badezimmer kann er als Sitzfläche oder Ablagefläche für Handtücher und Kleidung genutzt werden. Dies gilt gleichermaßen für den Einsatz in Wohn- und Schlafräumen oder auch in der Diele. Zudem eignet er sich als Pflanzenhocker und spendet Blumen und Zimmerpflanzen eine erhöhte Stellfläche. Dies sorgt gleichermaßen für mehr Stellfläche im Raum und bietet Topfpflanzen einen behaglichen und ordentlichen Platz. Bei Bedarf dient der Einrichtungsgegenstand auch als Beistelltisch, sowohl im Bad, in Wohn- und Schlafräumen als auch in der Diele.

Die elegante Sitzgelegenheit lässt sich zudem praktisch zusammenklappen. Auf diese Weise stellt der Ablagehocker eine clevere Lösung dar, um Platz zu sparen. Gefertigt ist das Gestell des zusammenklappbaren Hockers aus schwarz lackiertem Stahl. In Kombination mit der braunen Sitzfläche hat das Möbelstück absoluten Loft-Charakter.

Den Industrial-Stil prägt ein Mix aus rauen, herben und ursprünglichen Materialien und dunklen Farbtönen. Als Inspirationsquelle nutzt der Stil das Erscheinungsbild alter Fabrikhallen. Bekannt wurde der Industrial-Stil zunächst in New York, ehe er seinen Weg zu uns fand.

Die Möbel und Wohnaccessoires im Industrial-Stil liegen voll im Trend! Mit dem Badhocker Forio sowie weiteren Möbel und Wohnaccessoires gestalten Sie Ihr Zuhause im angesagten Loft-Design.

Material: MDF, Stahl
Farbe: Braun, Schwarz
Maße B/H/T: 46 cm x 30 cm
Nettogewicht: 1630 g

Highlights:

  • Angesagter Industrial-Stil: Hier trifft edler Fabrikcharme auf elegantes Schwarz und verleiht dem Badhocker Forio von WENKO so eine rustikale Optik. Den Industrial-Stil prägt ein Mix aus rauen, herben und ursprünglichen Materialien und dunklen Farbtönen. Als Inspirationsquelle dienen alte Fabrikhallen aus New York.
  • Multifunktional einsetzbar: Ob als komfortable Sitzgelegenheit oder nützliche Ablagefläche in Küche, Bad, Flur oder Wohn- und Schlafraum – der Badhocker Forio sorgt für Behaglichkeit und Ordnung im gesamten Haushalt. Zudem bietet er die clevere Lösung für Zimmerpflanzen, in dem er als dekorativer Pflanzenhocker genutzt wird. Das Möbelstück lässt sich außerdem ganz praktisch als Ablagetisch oder Beistelltisch einsetzen.
  • Praktische Zusatzfunktion: Der Hocker mit Loft-Charakter lässt sich platzsparend zusammenklappen. Auf diese Weise kann er einfach verstaut werden, sollte er als zusätzliche Sitzgelegenheit mal nicht gebraucht werden.
  • Hochwertige Verarbeitung: Gefertigt ist das Gestell des zusammenklappbaren Hockers aus schwarz lackiertem und hochwertigem Stahl. Die Sitzfläche ist aus MDF hergestellt. Das Material zeichnet eine besonders hohe Bruch- und Biegefestigkeit aus.
  • Lieferumfang: 1 x Badhocker Forio, zusammenklappbares, schwarz lackiertes Stahlgestell mit brauner MDF-Sitzfläche, (B/T x H): Ø 30 x 46 cm.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1630 g
Bruttogewicht:
1651 g
Länge Einzelartikel:
30 cm
Höhe Einzelartikel:
46 cm
Farbe:
Braun, Schwarz
Material:
MDF, Stahl
Weitere Suchbegriffe: badezimmerhocker, badhocker braun, hocker schminktisch, hocker holz, balkon tisch klein, industrial, industrial style, loft style, pflanzenhocker holz, pflanzenhocker vintage, beistelltisch fürs wohnzimmer, beistelltisch holz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 36 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 78 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.