Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Haushalts- und Badwagen Norway 3 Etagen, Regal auf Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Haushalts- und Badwagen Norway 3 Etagen, Regal auf Rollen
WENKO Haushalts- und Badwagen Norway 3 Etagen, Regal auf Rollen
WENKO Haushalts- und Badwagen Norway 3 Etagen, Regal auf Rollen
WENKO Haushalts- und Badwagen Norway 3 Etagen, Regal auf Rollen
WENKO Haushalts- und Badwagen Norway 3 Etagen, Regal auf Rollen
WENKO Haushalts- und Badwagen Norway 3 Etagen, Regal auf Rollen
WENKO Haushalts- und Badwagen Norway 3 Etagen, Regal auf Rollen
Artikel-Nr.:
     C4401-24837100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24837100
EAN/GTIN:
     4008838349953
Suchbegriffe:
Badregal
wenko badregal
badregal

WENKO Haushalts- und Badwagen Norway 3 Etagen, Bad-, Küchen- & Wohnregal auf Rollen

Die inspirierende Wohnwelt im Scandi Style von WENKO – aus Liebe zur Natur!
Das reine skandinavische Design besticht durch Schlichtheit – einladend und herzerwärmend. Richten Sie Ihr Zuhause im angesagten Hygge-Flair ein mit der hellen Naturholz-Serie Norway.

Die warme Ausstrahlung des Naturholzes, die schlichten Formen und praktischen Einsatzmöglichkeiten der Möbel-Serie Norway machen sie zu einer idealen Kombination aus Design und Funktionalität für das Wohnambiente.
Die hochwertig verarbeitete Möbelserie aus massivem Walnussholz ist veredelt mit natürlichem Holzöl.

Der moderne Haushalts- und Badwagen Norway ist ein echtes Multi-Talent und bietet mit seinen drei Regalböden viel Platz für Handtücher, Küchenutensilien, Bücher, Accessoires und vieles mehr. Durch seine vier Rollen ist er mobil und flexibel einsetzbar.

Das fahrbare Bad-, Küchen- & Wohnregal sorgt für großzügige und dekorative Abstell- und Transportmöglichkeiten für Badezimmer, Küche, Esszimmer, Wohnzimmer oder Terrasse und Balkon. Auf dem Wagen mit vier leichtgängigen Spezialrollen lassen sich Frühstück, Getränke oder Partyessen und Grillgut schnell und einfach von einem zum anderen Ort transportieren. Als mobile Hausbar ist der Servierwagen auch bestens geeignet.

Egal, wo Sie das angesagte Haushaltsregal auf Rollen platzieren, der praktische Allzweckwagen ist immer ein Blickfang und vielseitig einsetzbar.

Material: Walnussholz
Farbe: Walnuss
Maße B/H/T: 65 cm x 72 cm x 31 cm
Nettogewicht: 3889 g

Highlights:

  • Trendiger Blickfang: Der hochwertige Haushalts- und Badwagen Norway setzt trendige Akzente im angesagten Scandi-Style in jedem Wohnraum und bietet auf seinen 3 Ablagen viel Platz für Handtücher, Küchenutensilien, Accessoires, Dekoration & Co.
  • Vielseitig einsetzbar: Das Haushaltsregal auf Rollen ist ein echtes Multi-Talent und sorgt für großzügige und dekorative Abstell- und Transportmöglichkeiten für Badezimmer, Küche, Esszimmer, Wohnzimmer oder Terrasse und Balkon
  • Flexibel auf Rollen: Durch seine vier leichtgängigen Rollen ist das Haushaltsregal mobil und flexibel einsetzbar. Das fahrbare Bad-, Küchen- & Wohnregal sorgt für großzügige und dekorative Abstell- und Transportmöglichkeiten
  • Hochwertiges Material: Der Küchen- und Badwagen ist aus massivem Walnussholz, geölt mit natürlichem Holzöl gefertigt und bringt natürliches Flair in Ihr Zuhause
  • Lieferumfang: Haushalts- und Badwagen Norway aus massivem Walnussholz, breit mit 3 Ablagen und 4 Rollen, (B x H x T): 65 x 72 x 31 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3889 g
Bruttogewicht:
4177 g
Länge Einzelartikel:
31 cm
Höhe Einzelartikel:
72 cm
Breite Einzelartikel:
65,0 cm
Farbe:
Walnuss
Material:
Walnussholz
Weitere Suchbegriffe: servierwagen, küchenwagen, regale abstellraum, rollwagen, Regal, Wohnregal, küchenregal, küchenwagen auf rollen, küchenrollwagen, etagenwagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 13 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.