Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandregal Norway Walnussholz, Badezimmerregal, Wohnregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wandregal Norway Walnussholz, Badezimmerregal, Wohnregal
WENKO Wandregal Norway Walnussholz, Badezimmerregal, Wohnregal
WENKO Wandregal Norway Walnussholz, Badezimmerregal, Wohnregal
WENKO Wandregal Norway Walnussholz, Badezimmerregal, Wohnregal
WENKO Wandregal Norway Walnussholz, Badezimmerregal, Wohnregal
WENKO Wandregal Norway Walnussholz, Badezimmerregal, Wohnregal
WENKO Wandregal Norway Walnussholz, Badezimmerregal, Wohnregal
Artikel-Nr.:
     C4401-24840100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24840100
EAN/GTIN:
     4008838348505
Suchbegriffe:
Badregal
Hängeregal
Wand-Regal
Wandregal

WENKO Wandregal Norway Walnussholz, Badezimmerregal, Wohnregal

Die inspirierende Wohnwelt im Scandi Style von WENKO – aus Liebe zur Natur!
Das reine skandinavische Design besticht durch Schlichtheit – einladend und herzerwärmend. Richten Sie Ihr Zuhause im angesagten Hygge-Flair ein mit der hellen Naturholz-Serie Norway.

Die warme Ausstrahlung des Naturholzes, die schlichten Formen und praktischen Einsatzmöglichkeiten der Möbel-Serie Norway machen sie zu einer idealen Kombination aus Design und Funktionalität für das Wohnambiente.
Die hochwertig verarbeitete Möbelserie aus massivem Walnussholz ist veredelt mit natürlichem Holzöl.

Das moderne Wandregal Norway bietet mit seiner Ablage und den drei Stangen viel Platz für Handtücher, Geschirrtücher, Küchenutensilien, Accessoires und Dekoration.
So werden alle Dusch-, Bade- und Handtücher der ganzen Familie stets griffbereit gehalten und haben ausreichend Raum zum Trocknen.
Egal, wo Sie das angesagte Haushalts- und Badregal platzieren, ob im Badezimmer, Schlafzimmer, Flur, in der Küche oder im Wohnzimmer – das praktische Regal ist immer ein Blickfang und vielseitig einsetzbar.

Material: Walnussholz
Farbe: Walnuss
Maße B/H/T: 60 cm x 50 cm x 25 cm
Nettogewicht: 1987 g

Highlights:

  • Wohnen mit Wohlfühlfaktor: Die warme Ausstrahlung des Naturholzes, die schlichten Formen und praktischen Einsatzmöglichkeiten der Möbel-Serie Norway machen sie zu einer idealen Kombination aus Design und Funktionalität für das Wohnambiente.
  • Trendiger Blickfang: Das hochwertige Wandregal setzt trendige Akzente im angesagten Scandi-Style in jedem Wohnraum und bietet mit einer Ablage und 3 Stangen viel Platz für Handtücher, Kleidung und Accessoires.
  • Vielseitig einsetzbar: Egal, wo Sie das angesagte Haushalts- und Badregal platzieren, ob im Badezimmer, Schlafzimmer, Flur, in der Küche oder im Wohnzimmer – das praktische Regal ist immer ein Blickfang.
  • Hochwertiges Material: Das Holzregal ist aus massivem Walnussholz, geölt mit natürlichem Holzöl gefertigt und bringt natürliches Flair in Ihr Zuhause.
  • Lieferumfang: Wandregal Norway aus massivem Walnussholz, inkl. Schrauben & Dübel, Maße (B x H x T): 60 x 50 x 25 cm.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1987 g
Bruttogewicht:
2222 g
Länge Einzelartikel:
25 cm
Höhe Einzelartikel:
50 cm
Breite Einzelartikel:
60,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Borlochabstand: 58,50 cm
Farbe:
Walnuss
Material:
Walnussholz
Weitere Suchbegriffe: Wandgehäuse, Wandverteiler, wenko badregal, badregal, Wand-regal, wandregal holz, Badezimmer regal, regal weiß, wandboard, wand regale, wandregal küche, regalbrett, regal wand, wandregal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 13 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.