Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Static-Loc® Plus Eckablage Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Static-Loc® Plus Eckablage Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus Eckablage Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus Eckablage Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus Eckablage Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus Eckablage Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus Eckablage Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus Eckablage Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4401-24872100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24872100
EAN/GTIN:
     4008838322505
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
eckablage

WENKO Static-Loc® Plus Eckablage Pavia Schwarz, Badezimmer-Ablage, Befestigen ohne bohren

In einem liebevoll eingerichteten Zuhause darf es an Ordnung nicht fehlen. Am schönsten ist es, wenn im Badezimmer alles seinen Platz hat. Hier beginnt der Tag – und das möglichst ohne Stress und langes Herumsuchen dank WENKO. Die trendige Bad-Serie Static-Loc® Plus Pavia Schwarz im angesagten Industrial Style verleiht Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und starken Präsenz schaffen die Accessoires den idealen Kontrast zu hellen Bädern.

Innovativ und trendig, so setzt die Eckablage von WENKO Akzente in jeden Haushalt. Das Static-Loc® Plus Regal haftet durch statische Aufladung und bietet starken Halt auf glatten luftundurchlässigen Oberflächen (wie z.B. Fliesen, Glas, folierte Holzplatten), ganz ohne schrauben und bohren!

Die Anbringung ist kinderleicht. Einfach die Schutzfolie abziehen und Haftpad fest andrücken, anschließend das Accessoire aufsetzen und festdrehen.

Das dekorative Eckregal kann sofort belastet und jederzeit repositioniert werden. Natürlich kann es auch bei Bedarf ganz einfach rückstandslos entfernt werden, ganz ohne unschöne Bohrlöcher zu hinterlassen.

Durch die hochwertige Verarbeitung des Wandregals aus matt lackiertem Stahl in Schwarz werden auch langfristige Beeinträchtigungen bei der Nutzbarkeit vermieden.
Alle Pflegeutensilien und Bad-Accessoires hält der praktische Korb immer dekorativ griffbereit. Mit der schönen Eckablage wird eine platzsparende Lösung für Bad, Küche und Gäste-WC geboten. Die praktischen Maße der Wandablage und ihre moderne schwarze Loft-Optik erlauben es, sie platzsparend, unaufdringlich und den eigenen Wünschen entsprechend, in nahezu jedes Bad zu integrieren.

Jeder Befestigungs-Loc ist direkt nach der Montage mit einer Zugkraft bis zu 10 kg belastbar. Damit wird die Krafteinwirkung beschrieben, die in waagerechter Richtung an dem Befestigungs-Loc zieht, also zum Krafterzeuger hin wirkt.
So können Sie sich sicher sein, dass Ihre Bad-Accessoires dauerhaft belastbar sind.

Material: Stahl, Befestigungsgehäuse: Kunststoff (ABS)
Farbe: Schwarz, Befestigungsgehäuse: Schwarz
Maße B/H/T: 27 cm x 9,8 cm x 20,5 cm
Nettogewicht: 288 g

Highlights:

  • Befestigen ohne Bohren: Static-Loc Plus Wandbefestigung mit Spezial-Pad für starken Halt durch statische Aufladung, für alle glatten, luftundurchlässigen Oberflächen (wie z.B. Fliesen, Glas, folierte Holzplatten)
  • Einfache Handhabung: Einfach die Schutzfolie abziehen und Haftpad fest andrücken, anschließend Halterung aufsetzen und festdrehen. Das Eck-Regal kann sofort belastet werden & ist jederzeit repositionierbar
  • Sicherer Halt: Jeder Befestigungs-Loc ist direkt nach der Montage mit einer Zugkraft bis zu 10 kg belastbar. Damit wird die Krafteinwirkung beschrieben, die in waagerechter Richtung an dem Befestigungs-Loc zieht, also zum Krafterzeuger hin wirkt. So können Sie sich sicher sein, dass Ihre Bad-Accessoires dauerhaft belastbar sind
  • Angesagtes Bad-Accessoire: Die moderne Bad-Ablage im trendigen Industrial Design bietet dekorativen Platz für das Badezimmer, in der Shampoo, Duschgel und Pflegeprodukte einfach aufbewahrt werden können und stets griffbereit sind. Die praktische Eckablage ist eine platzsparende Lösung für Bad, Küche und Gäste-WC
  • Lieferumfang: Static-Loc Plus Eckablage Pavia von WENKO aus matt lackiertem Stahl in Schwarz, Static-Loc Plus Befestigungen, Zugkraft von bis 10 kg pro Loc, Maße (B x H x T): 27 x 9,8 x 20 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
288 g
Bruttogewicht:
318 g
Länge Einzelartikel:
20,5 cm
Höhe Einzelartikel:
9,8 cm
Breite Einzelartikel:
27,0 cm
Farbe:
Schwarz, Befestigungsgehäuse: Schwarz
Material:
Stahl, Befestigungsgehäuse: Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Befestigen ohne bohren, Static-loc, statisch, aufladung, haften, Haftung, Wandregal, Badregal, Regal, Ablage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 52 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.